Szűrt centrifugális tápszellőztetők kevesebb meghajtással Pkg

Szűrő

DAYTON -

Ellátó szellőzők, szíjhajtás

A Dayton centrifugális befúvó ventilátorai akadálytalan, szűrt sminklevegőt biztosítanak a kereskedelmi és intézményi épületek számára. Ezek a cUL és UL listás ventilátorok nagy teherbírású horganyzott acélszerkezettel és neoprén szigetelőkkel rendelkeznek a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. Válasszon a 28-1/2, 32-1/2, 42 és 46 hüvelykes alaphosszúságú befúvó ventilátorok széles választékából.

StílusModellHáz szélességeAlap hosszaAlapszélességMotoros HPSzerelési helyRPM tartományTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeÁr (ÁFA nélkül)
A4yc8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 - 1 1/2Fal vagy tető415 a 10903 / 4 "3 / 4 "€2,810.95
A4yc4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Fal vagy tető550 a 8903 / 4 "3 / 4 "€3,544.58
A4yc8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4-tól 2-igTető535 a 8201"1"€3,634.14
A5AU5675 "42 "42 "2 - 7 1/2Tető573 a 8411"1"€5,141.09
A5AU5784 "46 "46 "5 a 10Tető642 a 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€8,849.03

Szűrt centrifugális tápszellőztetők kevesebb meghajtással Pkg

A szűrt centrifugális befúvó ventilátorok temperálatlan és szűrt pótlevegőt szállítanak a raktárakban és a kereskedelmi konyhákban. Levegőt képeznek a beltéri terekben, amikor a belső levegő nem keringtethető, és ki kell szellőztetni. Ezek a szellőzők horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, neoprén szigetelőkkel a szilárdság és a tartósság, valamint a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. A szellőztetők könnyen tisztítható alumíniumszűrőkkel ellátott védőburkolattal rendelkeznek, hogy felfogják a port és a levegőben lévő egyéb szennyeződéseket. Válasszon ezek széles kínálatából Dayton centrifugális ellátó ventilátorok hajtáscsomagok nélkül a ventilátorok egyedi alkalmazások szerinti testreszabásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?