PARKER Szűrő / szabályozók

A részecskeszűrők / szabályozók precíz nyomásszabályozást és magas nedvességeltávolítási hatékonyságot biztosítanak. Az egyrészes kialakítás csökkenti a beépítési helyet és a csővezetékeket két egység egybeépítésével. Ujjhegyes racsnis vezérléssel felszerelve az olajcseppek pontos beállításához

Szűrő

A Parker szűrő/szabályozók olyan kombinált egységek, amelyek eltávolítják a szennyeződéseket a sűrített levegőből és szabályozzák a légnyomást. Ipari és gyártási alkalmazásokban használják, ahol tiszta és szabályozott sűrített levegő szükséges a pneumatikus szerszámokhoz, gépekhez és egyéb berendezésekhez.
PARKER -

PB11 / PB12 sorozatú szűrőszabályozók

A Parker PB11 / PB12 sorozatú szűrőszabályozókat úgy tervezték, hogy kiszűrjék a részecskéket, eltávolítsák a magas nedvességtartalmat és pontos nyomásszabályozást tesznek lehetővé. A kompakt kialakítás ideálissá teszi őket szűk helyekre történő beépítéshez, míg a nagy membrán/szelep arány precíz szabályozást és kiváló áramlási kapacitást biztosít. Ezek az egységek 316-os rozsdamentes acélból készülnek a tartósság érdekében. A szelepek kiegyensúlyozott szeleppel rendelkeznek, amely csökkenti a mágnesszelep működtetéséhez szükséges áramerősséget, és gyors reakciót biztosít finombeállítási érzékenységgel. Az 5 mikronos polietilén szűrőelem gondoskodik a részecskék eltávolításáról, és eltömődés esetén könnyen cserélhető. Ezeknek az egységeknek rozsdamentes acél edényük van edényvédővel a szennyeződések tárolására és fluorkarbon tömítéssel a szivárgás megakadályozására.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APB11G04DJCSS€2,117.44
ajánlatkérés
APB12G04DJCSS€2,191.43
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APB548G02DHCSS€824.96
ajánlatkérés
APB558G02DHCSS€933.18
ajánlatkérés
PARKER -

P32E sorozatú globális moduláris félprecíziós szűrőszabályozók

A Parker P32E sorozat globális moduláris félpontos szűrőszabályozóit úgy tervezték, hogy kiszűrjék a részecskéket, eltávolítsák a nedvességet és pontos nyomásszabályozást biztosítsanak. Kompakt kialakításának köszönhetően ideálisak szűk helyeken. Ezek a szelepek kiegyensúlyozott csapszeggel rendelkeznek, amely csökkenti a mágnesszelep működtetéséhez szükséges áramot, és gyors választ adnak finombeállítási érzékenységgel. A szinterezett polietilén, 5 mikronos szűrőelem biztosítja a részecskék eltávolítását, és könnyen cserélhető, ha eltömődik. Van egy poli edényük tálvédőkkel a szennyeződések tárolására, és nitril tömítés a szivárgás megakadályozására. Válasszon a szűrőszabályozók széles választékából, 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes portméretekben.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AP32EB12EGAPNNP€362.30
ajánlatkérés
AP32EB13ESAPNNP€367.58
ajánlatkérés
AP32EB14EGAPNNP€362.30
ajánlatkérés
AP32EB14ESAPNJP€397.67
ajánlatkérés
AP32EB14ESAPNNP€367.58
ajánlatkérés
AP32EB14ESMPNNP€289.47
ajánlatkérés
AP32EB12EGAPNGP€392.36
ajánlatkérés
AP32EB12ESAPNNP€367.58
ajánlatkérés
AP32EB12ESMPNNP€289.47
ajánlatkérés
AP32EB13EGAPNNP€362.30
ajánlatkérés
AP32EB13EGMPNGP€314.25
ajánlatkérés
AP32EB13ESMPNNP€289.47
ajánlatkérés
AP32EB14EGAPNGP€392.36
ajánlatkérés
AP32EB14EGMPNGP€314.25
ajánlatkérés
AP32EB14EGMPNNP€284.19
ajánlatkérés
AP32EB13EGMPNNP€284.19
ajánlatkérés
PARKER -

Szűrő / szabályozó

A Parker 6E sorozatú szűrő/szabályozó egységek levegőszűrőt és szabályozót egyesítenek, és eltávolítják a levegőben lévő részecskéket a sűrített levegőből, szabályozott és egyenletes légáramlási nyomást biztosítva. Ezek a szűrő-szabályozó kombinációs egységek öntött horganyzott testtel rendelkeznek, nagy teljesítményű polietilén szűrőelemmel az ütésállóság és az 5 mikron méretű szennyeződések felfüggesztése érdekében. Leválasztó- és pajzsrekeszekkel rendelkeznek, amelyek hatékonyan választják el a nedvességet a sűrített levegőtől, és szabályozzák a belső nyomás ingadozásait 250 psi-ig, ezáltal fenntartják a sima és egyenletes áramlást. Válasszon a szűrő/szabályozó egységek széles választékából 4.4 és 7.2 oz-os tálméretekben Raptor Supplies.

StílusModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A06E34B18AC4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT€378.10
A07E44B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€452.08
A07E34B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT€452.08

Jellemzők

  • A Parker szűrő/szabályozók rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korrozív folyadékoknak.
  • Magas membrán/szelepfelület arányuk pontos szabályozást tesz lehetővé.
  • Parker P32E sorozatú szűrőszabályzók pozitív bajonettzárral rendelkezik a helyes és biztonságos rögzítéshez.

Működési mechanizmus

  • A sűrített levegő belép a szűrő/szabályozók házába, és áthalad a szűrőelemen, amely eltávolítja a szennyeződéseket a légáramból.
  • Miután áthaladt a szűrőelemen, a sűrített levegő áthalad ezen Parker pneumatikus szűrőszabályozók szabályozó részén.
  • A szabályozó a sűrített levegő nyomását egy meghatározott szintre csökkenti (a szabályozó vezérlőgombjának beállításával).
  • A szűrt és szabályozott sűrített levegő ezután egy kimeneti nyíláson keresztül jut a downstream rendszerbe.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a PARKER szűrő/szabályozók szűrési besorolása?

A Parker olyan szűrőket/szabályozókat kínál, amelyek szűrőképessége akár 5 mikron is lehet.

Hogyan kell karbantartani a Parker szűrőt/szabályozókat?

A karbantartási feladatok közé tartozik a szűrőelem ellenőrzése és cseréje, a nyomásszabályozó ellenőrzése és beállítása, valamint a lefolyók és egyéb funkciók megfelelő működésének biztosítása.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő Parker szűrőt/szabályozót?

A Parker szűrőszabályzó kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a maximális áramlási sebesség, az üzemi nyomástartomány és a szűrési teljesítmény.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?