TRIPP LITE Optikai kábel

Multimódusú patch kábelek 62.5 / 125 duplex (zipcord) üvegszálból, ideálisak LAN alkalmazásokhoz. Az üveg végein ferde élek találhatók a dugó egyszerű behelyezése érdekében. LC/SC, SC/SC, LC/LC és LC/ST csatlakozótípusokban kapható

Szűrő

TRIPP LITE -

Száloptikai patch kábel

A Tripp Lite száloptikai patch kábeleket távközlési berendezésekkel, optikai kapcsolókkal vagy CATV -vel való használatra tervezték, hogy hatékony adatátvitelt biztosítsanak LAN -kapcsolaton. Ezek a multimódusú szálak 62.5 / 125 duplex szálakból készülnek, és PVC burkolattal rendelkeznek, amely elektromos szigetelést biztosít a ferde üvegszélekkel a könnyebb dugó behelyezése érdekében. Ezek FDDI (száloptikás elosztott adat interfész) & amp; Minden egyes csatlakozón OFNR minősítésű és beillesztési veszteségi teszteket végeznek annak biztosítására, hogy az adatok integritása megmaradjon 10 láb alatti alkalmazások esetén. Optikai patch kábelek LC / LC, LC / SC, LC / ST és SC / SC csatlakozótípusokkal kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellCsatlakozó típusaTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
AN320-01MLC / LCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / LC)3.28 láb.€45.75
BN320-02MLC / LCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / LC)6.56 láb.€67.50
CN320-03MLC / LCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / LC)9.84 láb.€67.89
DN316-01MLC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)3.28 láb.€48.14
EN316-03MLC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)9.84 láb.€54.57
FN316-02MLC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)6.56 láb.€58.54
GN318-01MLC / STTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / ST)3.28 láb.€36.69
HN318-03MLC / STTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / ST)9.84 láb.€55.58
GN318-02MLC / STTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / ST)6.56 láb.€44.09
IN306-003SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)3 láb.€38.29
JN306-006SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)6"€41.69
IN306-010SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)10 láb.€44.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?