ROLL PRODUCTS Felszerelés és biztonsági címkék

Biztonsági intézkedésekre tervezték, és figyelmeztették a személyzetet a karbantartás vagy javítás alatt álló berendezésekre vagy gépekre. Átlátszó litho, papír és öntapadó vinilanyagokból kapható, amelyek egyértelmű útmutatást nyújtanak a lehetséges veszélyről

Szűrő

ROLL PRODUCTS -

Címkék

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A114-0001E€22.55
B119-0002X€12.69
C119-0003Z€17.44
D119-0004V€26.24
E119-0003V€17.31
F119-0003E€17.33
G119-0004T€23.93
H119-0002C€13.32
I119-0003A€17.74
J119-0002D€12.69
K119-0003C€18.33
L119-0003B€18.01
M114-0009€22.55
N119-0004C€23.98
O119-0002A€11.42
P119-0004Z€24.47
Q119-0004D€24.38
R119-0003X€17.44
S119-0002T€12.69
T119-0004B€23.36
U119-0002H€12.69
V119-0004A€23.81
W119-0004H€25.74
X119-0003H€17.44
Y119-0004E€24.00
ROLL PRODUCTS -

Címke, válogatott, angol

StílusModellMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1414861"PirosÖntapadó vinil1.75 "€123.94
B1405091"PirosÖntapadó vinil1.75 "€123.94
C1405111"PirosÖntapadó vinil1.75 "€93.97
D1414891"PirosÖntapadó vinil1.75 "€120.76
E1405141"PirosÖntapadó vinil1.75 "€150.99
F1405101"PirosÖntapadó vinil1.75 "€123.94
G1405161.5 "fehérÖntapadó vinil2.5 "€169.69
H1415171.5 "PirosÖntapadó vinil2.5 "€169.69
I1414541.5 "PirosÖntapadó vinil2.5 "€142.60
J1405171.5 "ZöldÖntapadó vinil2.5 "€142.60
K1414611.75 "KékÖntapadó vinil2.75 "€151.76
L1405132"PirosÖntapadó vinil2 11 / 16 "€156.19
M1415192"SárgaÖntapadó vinil2 11 / 16 "€174.55
N629683"Fehér / pirosPapír3"€34.74
O1414753 / 8 "PirosÖntapadó vinil1.5 "€70.59
P1414663 / 8 "ZöldÖntapadó vinil1.5 "€59.89
Q1415213 / 8 "PirosÖntapadó vinil1.5 "€58.38
R1414943 / 8 "ZöldÖntapadó vinil1.5 "€82.65
S1414793 / 8 "PirosÖntapadó vinil1.5 "€59.89
T1405233 / 8 "SárgaÖntapadó vinil1.5 "€58.38
U1414813 / 8 "RózsaszínÖntapadó vinil1.5 "€82.65
V1414643 / 8 "KékÖntapadó vinil1.5 "€82.65
W1405123 / 8 "fehérÖntapadó vinil1.5 "€58.38
X1414673 / 8 "PirosÖntapadó vinil1.5 "€59.89
Y1414693 / 8 "SárgaÖntapadó vinil1.5 "€59.89
StílusModellMagasságTételSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A484681.25 "Biztonsági szabotázsellenállási címke5 / 8 "€27.98
A484706.75 "Biztonsági Szabotázs-ellenálló címke1.5 "€37.78
ROLL PRODUCTS -

Biztonsági címke 2-1/2 hüvelykes H - 250 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48469AD2WEC€27.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?