Motorállványok és Daruk

Szűrő

A motor megépítése és működésbe hozása nehéz lehet. Ezért mindig nagyszerű ötlet a motorállványba fektetni, mivel hozzáférést biztosít a motor minden oldalához. Fedezzen fel egy széles...Tovább

VESTIL -

CBFC sorozatú kiegyensúlyozott padlódaruk

A Vestil CBFC sorozatú kiegyensúlyozott padlódaruk állítható gémmel rendelkeznek a maximális beállítás érdekében, és sokoldalúságuk akár 2000 fontig terjedő terhek emelésére szolgál. Az ellensúlyos kialakítás kiküszöböli az első lábak szükségességét a nehezen elérhető helyeken történő könnyű manőverezés érdekében. Ezek a padlódaruk gémmel vannak felszerelve, amely kézi hidraulikus kézi szivattyúval vagy gombnyomással megemelhető az egyenáramú meghajtású egységeken a nagyobb eléréshez. A Power Traction Drive rendszerrel integrálva csökkentik a fáradtságot és a sérülések esélyét. Az összes egység két merev, üveggel töltött nylon görgővel és két oldalfékkel ellátott forgó fenol görgővel van felszerelve a könnyű és biztonságos mobilitás érdekében.

StílusModellLeengedett kar magasságAlap hosszaKapacitásAnyagMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselÁramforrásFelemelt kar Teljesen kinyújtvaEmelt kar magasságaÁr (ÁFA nélkül)
ACBFC-500-AIR-70 "500 lbs.Acél--90 "-€7,182.85
ajánlatkérés
BCBFC-2000-AIR-94 "2000 lbs.Acél--96 "-€12,461.64
ajánlatkérés
CCBFC-1000-AIR-80 "1000 lbs.Acél90 "Pneumatikus90 "-€9,469.75
ajánlatkérés
DCBFC-2000-DC-94 "-Alumínium---96 "€13,317.64
ajánlatkérés
DCBFC-500-DC--500 lbs.Acél----€7,861.92
ajánlatkérés
ECBFC-PTDS-E---Acél----€7,960.70
ajánlatkérés
FCBFC-10005"80 "1000 lbs.Acél90 "Kézikönyv-90 "€8,594.50
DCBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Acél---90 "€10,226.79
ajánlatkérés
GCBFC-5005"70 "500 lbs.Acél90 "Kézikönyv-90 "€5,360.78
HCBFC-200015 "94 "2000 lbs.Acél96 "Kézikönyv-96 "€9,719.45
WESTWARD -

Hidraulikus motoros daruk

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3ZC7158 "62 1/2 "- 91 1/2"32 1/4 - 39 3/8 "€1,303.63
B3ZC7270.75 "69.5 "21 1/2 - 48 1/4 "€1,673.31
MITUTOYO -

Állványok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A167-141bár€42.85
B551-224-10Digitális féknyereg€2,328.41
C519-109-10Állvány€1,110.34
ajánlatkérés
D64AAA129BÁllvány€1,254.44
ajánlatkérés
E156-102Állvány€1,116.50
WELLER -

Állványok

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
APH50-€70.32
BT0051516199N-€308.37
CPH1201ESDFekete€108.37
DWDH10Fekete / Kék€149.92
FERVI -

Hidraulikus összecsukható daruk

StílusModellKapacitásNyitó méretÁr (ÁFA nélkül)
A00631000 kg-€875.70
ajánlatkérés
B0021/11000Kg890 mm€698.04
ajánlatkérés
C0021/22000Kg910 mm€854.28
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE -

Állványok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A50675€44.82
ajánlatkérés
B20108€95.53
ajánlatkérés
GRAY -

Padlódaruk

StílusModellKapacitásMagasságHossztípusKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
ASC220 Levegő220011482mmLevegő6€7,913.90
ajánlatkérés
BSC440 Levegő4400 font119 "82 "Levegő / hidraulika6"€8,423.42
ajánlatkérés
FERVI -

Motor áll

StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
AS019450 kg€187.74
ajánlatkérés
BS033600Kg€206.64
ajánlatkérés
CS068680Kg€263.34
ajánlatkérés
OTC TOOLS -

Állványok

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A1750Motor€11,244.16
B6582StrutTamer(TM)€541.14
VESTIL -

EHN sorozatú bolt darumotoros emelők

StílusModellMagasságBoom Height @ 1,000 lbs.Boom Height @ 2,000 lbs.Láb kialakításaLáb hosszMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselMax. Terhelhetőség teljes kiterjesztésselRam TonnageÁr (ÁFA nélkül)
AEHN-40-T57 "0 "hogy 87"0 "hogy 82"Távcsöves62 "hogy 85"72 "1000 lbs.12€1,060.17
BEHN-40-C57.63 "3 "hogy 102"9 "- 96 9/16"Összecsukható-85.75 "1102 lbs.8€1,039.48
CEHN-20-C59 "14 1/2 "- 80"20 1/2 "- 76"Összecsukható-76 "500 lbs.3€835.00
DEHN-60-T61 "-6 1/4 "- 96 9/16"Távcsöves54 1/2 "- 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,680.39
WESTWARD -

Hidraulikus motor mozgódaru

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5Z010AE7KVH€1,137.61
OTC TOOLS -

Üzemanyagtartály-kezelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1758AA9NJW€1,310.52
VESTIL -

Opcionális féklámpa készlet kábelköteggel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H-TRAIL-HTHAG7ULA€171.38
FERVI -

Motortámasz, 500 kg űrtartalom

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
S024CF3RRQ€218.02
Lásd a részleteket
VESTIL -

Emelő pótkocsi, 2000 Lb. Kapacitás, kék/sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H-TRAILAG7UKZ€3,449.18
ajánlatkérés
VESTIL -

Levegő/kézi szivattyús hidraulikus bolti daru, 4000 Lb. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EHN-40-C-AHAG7RLF€1,281.89
ajánlatkérés

Motorállványok és Daruk

A motorállványokat úgy tervezték, hogy kényelmes magasságban támogassák a motort, és lehetővé tegyék annak forgatását, hogy hozzáférjen a tetejéhez és az aljához. Még a kis motorok is nehezek és nehezen mozgathatók. Ezek a motorállványok kerekeket kínálnak a motor problémamentes mozgatásához a garázsban. Ólommentes festékkel rendelkeznek, amelyet alapos vegyi mosás után hordnak fel, hogy hosszan tartó felületet biztosítsanak a rozsda megelőzésére. Ezek a motorállványok megerősített acél nyakkal rendelkeznek, amely szilárdságot biztosít, és kiküszöböli a hajlítást, ha egy motorblokkot 6000 fontig megtámaszt. Raptor Supplies motorállványokat kínál padlódarukkal, üzemanyagtartály rakodókkal, emelő pótkocsikkal és hidraulikus motoros darukkal olyan márkáktól, mint az OTC, Vestil, Beech, Fervi, Gray & Westward. A padlódaruk lehetővé teszik a nehéz, kényelmetlen alakú tárgyak, terhek vagy anyagok biztonságos és egyszerű emelését. Ezek a padlódaruk hordozható kialakításúak, így a kezelő könnyedén emelhet nehéz tárgyakat a helyiség különböző pontjain.

Felhasználás

Mire jó a motorállvány?
A motorállványokat általában nehéz tehergépjárművek dízelmotorjainak vagy sebességváltóinak támogatására használják átépítéshez és egyéb eljárásokhoz. A motor minden oldalához hozzáférést biztosítanak, és kerekekkel rendelkeznek a manőverezhetőség érdekében.

Jellemzők

Vestil kiegyensúlyozott padlódaru

  • A Vestil kiegyensúlyozott padlódaruk állítható gémmel rendelkeznek, amely maximális beállítást és sokoldalúságot kínál 2000 fontig terjedő terhek emelésére.
  • A gém felemelhető kézi hidraulikus kézi szivattyúval vagy egy gombnyomással az egyenáramú tápegységen és teleszkópokkal a nagyobb eléréshez.
  • Ezek a padlódaruk ellensúlyos kialakításúak, így nincs szükség mellső lábakra, így az egység könnyebben manőverezhető, és ideális szűk, nehezen elérhető helyek eléréséhez.
  • Két merev, 8 x 2 hüvelykes, üveggel töltött nejlonnal és két elforgatható, 8 x 3 hüvelykes, oldalfékekkel ellátott fenol görgővel rendelkeznek.

Vestil Shop daru motor emelő

  • A Vestil műhelydaru motoros emelők teleszkópos gémmel vannak felszerelve, amely kézi hidraulikus kézi szivattyúval emelhető és süllyeszthető a többféle emelési magasság és kapacitás érdekében.
  • Ezek az üzemi daruk nagy kapacitású hidraulikus hengerrel rendelkeznek, amely gyorsabb emelést tesz lehetővé.
  • Ezek a padlódaruk nagy átmérőjű hengerrel is rendelkeznek, hogy ellenálljanak az emeléskor dőlt terheléseknek.
  • Ezek a műhelydaruk nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek, festett felülettel, és két merev és két forgatható görgőt tartalmaznak a hordozhatóság érdekében.

Bükkfa Normál padlódaru ellensúly

  • A bükk ellensúlyú padlódarukat mellső lábak nélkül tervezték, hogy kiküszöböljék a teheremeléssel vagy a berendezésekkel való interferenciát.
  • Ezek a padlódaruk robusztus acélszerkezettel rendelkeznek, krómozott felülettel, így képesek kezelni az 1000 és 2000 font közötti terhelést.

OTC motorállvány

  • Az OTC motorállványok 96:1 arányú csiga- és sebességváltó-készlettel rendelkeznek, hogy biztosítsák az alkatrészek teljes 360 fokos elforgatását.
  • Ezek a motorállványok 12 tonnás emelővel rendelkeznek, hogy biztosítsák a szabad mozgáshoz szükséges lengési sugarat.
  • Az OTC motorállványok két első kerékkel és két hátsó görgővel vannak felszerelve a mobilitás érdekében.
  • Fogantyúval rendelkeznek, amely bármilyen helyzetben rögzíthető.

Működési mechanizmus

A motorállványok lehetővé teszik a szerelők számára, hogy elérhető magasságban dolgozzanak az autók vagy teherautók motorjain. Ezek az állványok forgatható karokkal rendelkeznek, hogy a motort a helyén forgatják. Ezek a karok a motor felszerelésétől függően különböző pozíciók elérésére állíthatók. A motort általában a lendkerék végén lévő állványra szerelik fel, négy lyukkal, ahol a sebességváltó csatlakozik. Nehéz konzolos kerettel rendelkeznek, amely megtámasztja a motort a levegőben, így a szerelő bármilyen kitett alkatrészen dolgozhat.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljünk fel egy motort az állványra?

  • Távolítsa el a motort a járműből az összes vezeték leválasztásával és a kipufogó- és motortartók kicsavarásával. Emelje ki a motort a járműből egy motoremelő segítségével.
  • Kezdje el a sebességváltó eltávolítását, miután a motort biztonságosan eltávolította a járműből, és a motoremelőt leengedte, hogy a motor a földön legyen.
  • Készítse elő a motorállványt. A motorállványok általában négy állítható karral rendelkeznek, hosszú csavarlyukakkal. Egy vaskereskedés biztosíthat csavarokat a motornak a motorállványra való rögzítéséhez. Ideális, ha a csavar legalább egy hüvelyknyire behatol a motorblokkba, és áthalad a motorállvány rögzítésein.
  • A motoremelő segítségével távolítsa el a motort, és mozgassa a motorállvány felé. Távolítsa el a forgó tartót, amely a karokat tartja a motorállványon. Ezután távolítsa el a csapot a motorállvány hátulján.
  • Szerelje be a csavarokat a motorállvány-tartókon keresztül a motorba, ahol a sebességváltó fel van szerelve. Szerelje fel a két kart alacsonyan a motorra, a másik kettőt pedig csavarja feljebb.
  • A motorállvány rögzítőinek forgó középpontja a lendkerék közepén legyen. Ennek megfelelően állítsa be a karokat a motorállvány rögzítésein. Ezzel a motor egyensúlyba kerül az állványon.
  • Rögzítse a motorállvány tartókat lejjebb a talajhoz, hogy a motor egy szintben legyen magával a motorállvánnyal. Helyezze be a tartó körkörös forgó közepét a motorállványba.
  • Amikor a motorállvány elkezdi támogatni a motort, lassan engedje le a motoremelőt. Győződjön meg arról, hogy az összes rögzítőelem biztonságosan rögzítve van, és a motorállvány a helyén van rögzítve. Lekapcsolhatja az emelőt, miután meggyőződött arról, hogy a motorállvány elbírja a motor súlyát. A motorállványra szerelt motor elforgatásával minden oldalt elérhet.

Biztonságos a motorállványok használata?

Igen, a motorállványok használata biztonságos, ha megfelelő biztonsági mérésekkel és szakértelemmel használják. Kerülje el a személyi sérülések vagy anyagi károk kockázatát az összes használati utasítás betartásával. Javasoljuk, hogy ne lépje túl a motorállvány teherbírását vagy súlyhatárát.

Működtethetsz egy motort motorállványon?

Igen, egy motort egy motorállványon járatni nagyszerű módja annak, hogy betörjön, hangoljon és teszteljen egy új vagy frissen javított motort. Kényelmet biztosít a szivárgások és egyéb problémák kijavításában anélkül, hogy a motort kivennék az autóból. A motor járművön kívüli járatása rendkívül veszélyes lehet.

Hogyan lehet motort motorállványra tenni?

A motor állványhoz való rögzítésének legegyszerűbb módja a forgófej szerelvény eltávolítása a motorállványról. Ezután rögzítheti ezt a szerelvényt a motorhoz, és beállíthatja az állítható karokat. Miután felhelyezte a szerelvényt, emelje fel a motort a motorállvány magasságába, és óvatosan rögzítse újra a szerelvényt és a motort az állványhoz.

Milyen hosszúak legyenek a motorállvány csavarjai?

A legtöbb motorállványt csavarokkal kell ellátni. A megfelelő csavarok háromnegyed hüvelyk és egy hüvelyk között helyezkednek el a motorblokk belsejében. Szükség esetén alátéteket kell rögzíteni a csavarfejek és a motorállvány közé, hogy a csavarok ne lógjanak ki túlságosan, ha túl hosszúak. Ne adjon hozzá túl sok alátétet, és ne térjen el a gyártó ajánlásaitól, amikor a motorokat állványra szereli.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?