Vészleállító nyomógombok érintkezőblokkal

Szűrő

SCHNEIDER ELECTRIC -

Vészleállító nyomógombok

StílusModellAkcióKapcsolat besorolásaNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
AXB5AS84449-1.5A @ 240 VAC, 3 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.22 A @ 125 V DC-22mm-€163.24
BZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm -es gombafej€81.96
CXB4BS9442Karbantartott Trigger Action Key kiadás1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm átmérő Gomba€317.23
DXB4BT842Ellenütemű1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm kapcsoló40mm átmérő Gomba€137.33
POWER FIRST -

Műanyag, megvilágítatlan nyomógombok érintkezőblokkal

StílusModellszínekKapcsolatfelvételAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A32UK43Fekete1ZFlush Booted gomb€27.55
B32UK29Zöld1Z40 mm-es gombafej€27.55
C32UK48Piros1NCKiterjesztett gomb€25.52
SCHNEIDER ELECTRIC -

Nyomógombos érintkezőblokkok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ALAD7B105Blokk€34.56
AXACS414Blokk€50.99
BLU9BN11Blokk€80.30
AXENG3791Blokk€100.23
AXENB1181Blokk€98.08
CXENC1111Blokk€67.54
AXENC1131Blokk€99.89
AZB4BZ141Blokk€115.12
D9001KA6Kapcsolat blokk€48.44
EZB4BZ1035Kapcsolat blokk€80.34
FZB4BZ1023Kapcsolat blokk€44.47
GZB4BZ1026Kapcsolat blokk€82.60
HZB4BZ1013Kapcsolat blokk€42.72
IZB4BZ1016Kapcsolat blokk€71.55
EZB4BZ1045Kapcsolat blokk€93.51
JZB4BZ103TQKapcsolat blokk€72.16
KZB4BZ1043Kapcsolat blokk€75.25
LZB5AZ1023Kapcsolat blokk€52.47
M9001KA54Kapcsolat blokk€285.62
N9001KA3GKapcsolat blokk€44.34
N9001KA2GKapcsolat blokk€41.97
O9001KA13Kapcsolat blokk€72.72
PZB4BZ1055Kapcsolat blokk€75.37
IZB4BZ1016PKapcsolat blokk€84.81
QZB5AZ101TQKapcsolat blokk€38.37
SCHNEIDER ELECTRIC -

Nem világító nyomógombok

StílusModellAkcióJelmagyarázat / háttérszínAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A9001KR9R05H13Fenntartott 2 helyzetben nyomja / húzzaBlack / SilverGomba€405.11
B9001KR5R05H13PillanatnyiFehér / piros2.25 "€248.37
C9001KR4R05H13PillanatnyiFehér / piros1.375 "€224.99
OMRON STI -

E-stop nyomógomb világít

StílusModellAkcióKapcsolat besorolásaMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A11002-7003Fenntartott 2 pozíciós reteszelés / elfordulás-visszaállítás5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm átmérő Gomba€143.30
A11002-7004Fenntartott 2 pozíciós reteszelés / elfordulás-visszaállítás5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm átmérő Gomba€139.72
B11004-7010Karbantartott nyomógomb / elfordulás-visszaállítás10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmCsavar60mm átmérő Gomba€164.56
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop nyomógomb piros

StílusModellAkcióElőlapKapcsolat besorolásaNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A9001KR9P1R05H13Fenntartott 2 helyzetben nyomja / húzzaFém10A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Gomba€575.70
BXB4BS9445A Trigger Action Key Release kiadással karbantartvaKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€304.14
CXB4BT845A Trigger Action Push / Pull funkcióval karbantartvaKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€194.97
CXB4BS8445Trigger művelettel karbantartva Forduljon a kioldáshozKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€276.21
SCHNEIDER ELECTRIC -

Nyomógomb nem világít

StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
AXB4BS84421NC€215.16
BXB4BS84442NC€213.56
DAYTON -

Műanyag, megvilágítatlan nyomógombok érintkezőblokkal

A Dayton nyomógombok teljes egységei lehetővé teszik a felhasználó számára a gép indítását vagy leállítását vészhelyzetek vagy egyéb körülmények esetén. Ezek az egységek kiterjesztett gombbal rendelkeznek, amely bármely szögből és nyomólemez csatlakozójából könnyen aktiválható a vezetékek biztonságos rögzítéséhez. Érintkezőblokkokkal vannak integrálva, amelyek lehetővé teszik az elektromos áramkör kényelmes csatlakoztatását vagy leválasztását egyetlen gombnyomással. Válasszon a nem megvilágított nyomógombok széles skálájából, amelyek karbantartott nyomó / húzó, karbantartott nyomó / húzható, kioldó kioldással, fordított kioldással karbantartott és karbantartott kulcskioldó típusú működtető mechanizmus-változatokkal kaphatók.

StílusModellAkcióKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A30G256Fenntartott kulcskiadás1NC€40.67
B30G248Fenntartott Push / Pull1NC€63.21
C30G250Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásával1NO / 1NC€101.00
D30G252Karbantartva a Kiadás elfordítással1NC€61.76
E30G254Karbantartva a Kiadás elfordítással1NO / 1NC€75.75
OMRON STI -

Műanyag, megvilágítatlan nyomógombok érintkezőblokkal

StílusModellAkcióKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A11004-7002Karbantartott nyomógomb / elfordulás-visszaállítás1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmCsavar40mm átmérő Gomba€104.13
A11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmCsavar60mm átmérő Gomba€122.60
B11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm átmérő Gomba€105.05
B11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm átmérő Gomba€62.14
C11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmCsavar40mm átmérő Gomba€179.47
DAYTON -

Vészleállító nyomógombok, nem világít, 22 mm

A Dayton vészleállító nyomógombokat ipari alkalmazásokban használják vészhelyzetekre, például nagy teherbírású présgépek leállítására vagy feldolgozógépek leállítására, a dolgozók biztonságának megőrzése érdekében. Előre összeszerelve érkeznek, beleértve a működtetőt, a sapkát és az érintkezőblokkot az egyszerű telepítés érdekében. Ezek az egységek nyomólemezes csatlakozóval rendelkeznek a vezetékek biztonságos rögzítéséhez, és megfelelnek a CE, CSA, IEC és UL szabványoknak. Válasszon a vészhelyzeti nyomógombok széles skálájából, amelyek normál nyitott vagy zárt konfigurációban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellAkcióKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A30G257Fenntartott kulcskiadás1NC€39.53
B30G258Fenntartott kulcskiadás1NO / 1NC€46.02
C30G249Fenntartott Push / Pull1NC€80.98
D30G251Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásával1NO / 1NC€33.87
E30G253Karbantartva a Kiadás elfordítással1NC€75.75
F30G255Karbantartva a Kiadás elfordítással1NO / 1NC€119.43
SCHNEIDER ELECTRIC -

Műanyag, megvilágítatlan nyomógombok érintkezőblokkal

StílusModellNEMA értékelésAkcióElőlapMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaszínekKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13PillanatnyiKorrózióálló hőre lágyuló műanyag30mmCsavaros szorító2.25 "Piros1NO / 1NC€301.98
B9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Fenntartott 2 helyzetben nyomja / húzzaKorrózióálló hőre lágyuló műanyag30mmCsavaros szorító1.625 "Piros1NO / 1NC€371.61
CXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásávalMűanyag22mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NO / 1NC€178.60
DXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Karbantartott indítóművelet a kioldáshozMűanyag40mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NC€225.32
EXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Trigger művelettel karbantartva Forduljon a kioldáshozMűanyag22mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NO / 1NC€264.12
FXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13A Trigger Action Key Release kiadással karbantartvaMűanyag22mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NO / 1NC€288.55
GXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13EllenüteműMűanyag22mmCsavaros szorító22mm átmérő GombaPiros1NC€132.86
HXB5AA614X, 13PillanatnyiDupla szigetelésű műanyag22mmNyomólapCsizmás gombZöld1Z€84.57
REES -

Műanyag, megvilágítatlan nyomógombok érintkezőblokkal

StílusModellAkcióKapcsolatfelvételMéretAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A22102-102Fenntartott nyomás1NO / 1NC22mmLakatos gombafej€630.57
B22102-122Fenntartott nyomás2NO / 2NC22mmLakatos gombafej€765.67
C22102-312Fenntartott nyomás2NC22mmLakatos gombafej€931.07
D40102-122Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás2NO / 2NC30mm31 mm-es gombafej€823.25
E40102-212Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás1NO / 2NC30mm31 mm-es gombafej€1,032.54
F40102-102Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás1NO / 1NC30mm31 mm-es gombafej€672.54
SIEMENS -

Nyomógombos érintkezőblokkok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A3SU1400-1AA10-1BA0Kapcsolat blokk€35.03
B3SU1400-1AA10-1CA0Kapcsolat blokk€35.03
C3SU1400-1AA10-1HA0Kapcsolat blokk€68.18
D52BAUKapcsolat blokk€43.83
E52BJKKapcsolat blokk€92.02
F3SU1400-1AA10-1FA0Kapcsolat blokk€69.83
G3SU14002AA101CA0Modulok€28.92
H3SU14001AA103BA0Modulok€33.14
I3SU14002AA101BA0Modulok€29.97
J3SU14002AA103BA0Modulok€34.21
K3SU14002AA103CA0Modulok€34.21
L3SU14001AA103HA0Modulok€65.11
OMRON -

Nyomógombos érintkezőblokkok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AA165E-01€23.76
BA165E-02€37.85
REES -

Pozitív törés Nyomógombos kezelő, piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40102-202AX3LRJ€293.67
REES -

Vészleállító nyomógomb, zárható, piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22102-602AX3LPU€237.81
Lásd a részleteket
REES -

Vészleállító nyomógomb, zárható, piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22102-132AX3LPD€276.18
Lásd a részleteket
REES -

Vészleállító nyomógomb, piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22102-212AX3LPH€556.34
Lásd a részleteket
REES -

Vészleállító nyomógomb, zöld

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22102-303AX3LPM€319.75
Lásd a részleteket
REES -

Vészleállító nyomógomb, zárható, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22102-314AX3LPN€475.79
Lásd a részleteket
REES -

Vészleállító nyomógomb, Delrin, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22102-104AX3LPB€313.47
Lásd a részleteket

Vészleállító nyomógombok érintkezőblokkal

A vészleállító gombok működtetőként használhatók egy berendezés leállítására bármilyen vészhelyzet esetén. Raptor Supplies széles választékot kínál a vészleállító nyomógomboktól, például márkáktól Dayton, General Electric, Honeywell, Omron STI, Power First, Rees és a Schneider Electric. Ezek a megvilágított és nem megvilágított nyomógombok előre össze vannak szerelve, és érintkezőblokkal rendelkeznek a kapcsoló biztonságos csatlakoztatásához a hálózati tápellátáshoz. Rendelkezésre állnak nyomólap, csavaros kapocs, gyorscsatlakozás, csavaros és csavaros szorító kapcsok az egyszerű és kényelmes telepítéshez. Omron STI biztonsági zárral ellátott vészleállító nyomógombokat kínál a működési hibák megelőzésére, és a biztonság érdekében ujjvédő kialakítással rendelkezik. Ezek a gombok két karbantartott helyzetben vannak: nyomás vagy reteszelés, elfordítás vagy visszaállítás mód a felhasználó kényelme érdekében.
Vészleállító gombok Schneider Electric a NEMA tanúsításoknak és az IP 66 besorolásnak megfelelően lettek kialakítva, hogy védelmet nyújtsanak a por- és vízsugarak ellen, ezáltal ideálisak zord ipari alkalmazásokhoz. Válasszon ezekből a vészleállító nyomógombok széles választékából, amelyek műanyag és fém változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?