HUBBELL Vészvilágítási elemek

A Dual-Lite által jóváhagyott nikkel kadmium (Ni-Cd) akkumulátorok, a legjobb minőségű alkatrészekkel készülnek. Biztosítson 4.8 V és 600 mAh vészhelyzeti biztonsági kapacitást

Szűrő

HUBBELL -

Dual-Lite által jóváhagyott nikkel kadmium akkumulátor

A Hubbell Dual-Lite nikkel kadmium (Ni-Cd) akkumulátorokat az UL 924 szabványoknak megfelelően tesztelték és jóváhagyták a Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX és SE, valamint a Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 sorozatokkal való használatra. Ezek az akkumulátorok 600 mA-ig terjedő névleges teljesítményt nyújtanak, és 0 és 45 Celsius fok közötti hőmérsékleten működnek.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A0120894€28.55
B012089401€31.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?