PROTO Elektronikus nyomatékkulcsok

Elektronikus nyomatékkulcsok, amelyeket az anyák és csavarok pontos nyomatéknyomáson történő rögzítésére terveztek autóipari, ipari gépek és hidraulikus berendezések kalibrálásához. Digitális kijelző vizuális figyelmeztetésekkel és hangjelzővel a pontos nyomatékkimenet biztosításához. 0.01, 0.1 és 1 Nm-es érettségi változatokban kapható

Szűrő

A rögzítőelemek túl- vagy alulfeszítésének elkerülése érdekében a Proto elektronikus nyomatékkulcsok pontos nyomatékleolvasást biztosítanak a digitális kijelzőn. Elektronikusan mérik a forgási erőt a nagyobb érdekében...Tovább
PROTO -

Elektronikus tárcsás nyomatékkulcsok

StílusModellMeghajtó méreteosztásokMérés típusaTeljes hosszVizuális / hallható jelzőkÁr (ÁFA nélkül)
AJ63491"1 NmLáb-font / Newton-méter77 "Sárga, zöld és piros fény, sípolás€5,205.22
BJ63511"1 NmHüvelyk-font / newton-méter125 "Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€6,613.08
CJ63461 / 2 "0.1 NmHüvelyk-font / newton-méter22 "Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,603.99
DJ63391 / 4 "0.01 NmHüvelyk-font / newton-méter11 "Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,245.92
DJ63421 / 4 "0.01 NmHüvelyk-font / newton-méter11 "Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,290.94
AJ63473 / 4 "0.1 NmHüvelyk-font / newton-méter22 "Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€3,444.75
DJ63453 / 8 "0.01 NmHüvelyk-font / newton-méter11 "Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,428.82
CJ6345B3 / 8 "0.1 NmHüvelyk-font / newton-méter22 "Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,435.27
DJ6345A3 / 8 "0.01 NmHüvelyk-font / newton-méter11 "Sárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,428.98
PROTO -

Elektronikus nyomatékkulcsok

A Proto elektronikus nyomatékkulcsok az anyák és csavarok beállítására, valamint a nehéz és nehezen elérhető részek meghúzására szolgálnak. Ezek a nyomatékkulcsok nagy számjegyekkel ellátott, könnyen leolvasható LCD-képernyővel rendelkeznek, amely három üzemmódot kínál: Track Mode, Peak Hold és Auto Clear. Ezenkívül hangjelzéssel is fel vannak szerelve, amely segít azonosítani, ha a kívánt nyomaték célzónák közelednek vagy teljesülnek. Válasszon a kulcsok széles választékából, amelyek 14 hüvelykes, 16.5 hüvelykes és 20 hüvelykes teljes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellPontosságMeghajtó méretefej típusaTeljes hosszÁramforrásVizuális / hallható jelzőkÁr (ÁFA nélkül)
AJ6114BT------€1,540.54
BJ6020EA------€4,100.84
CJ6112BT------€1,362.55
DJ6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Rögzített16 45 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€991.09
EJ6014E+ / - 2%1 / 2 "Rögzített25 39 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,177.59
FJ6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Rögzített15 39 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€876.12
GJH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Racsnis reverzibilis20.5 "AA akkumulátorSárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,160.14
HJ6012EA+ / - 2%1 / 4 "Rögzített16 45 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,245.11
IJ6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Rögzített25 13 / 16 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,094.09

Jellemzők

  • Kibővített működési tartományuk nagy, jól olvasható számjegyekkel jelenik meg az LCD-képernyőn. A leolvasott értékeket ft-lb és Nm egységekben mérik.
  • Mindkét irányban +/-1%-os pontosságot biztosítanak. Egyes modellek pontossága eléri a +/-2%-ot.
  • A pontosság a teljes skála 10-100%-a.
  • Ezek az egységek szabadalmaztatott forgatható előlappal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az LCD és a billentyűzet 360 fokos elforgatását a könnyű megtekintés érdekében.
  • Az 1% és 10% között állítható nyomaték célzóna jelzi, ha közeledik a kívánt nyomatékhatár.
  • Vizuális és hangos figyelmeztető jelzésekkel rendelkeznek, a „sárga” fény jelzi a zóna alsó végét, a „zöld” fény és a berregő hang jelzi, hogy a célt elérték, a „piros” fény pedig szaggatott hangjelzéssel jelzi a túlfeszítést.
  • A felhasználók egyetlen gombnyomással célozhatják meg a nyomatékbeállításokat.
  • Ezek a kulcsok torziós meghajtású nyúlásmérő technológiával rendelkeznek a nagyobb pontosság érdekében.
  • A kijelző védelme érdekében a forgótárcsát fémfalak veszik körül.
  • Ezek az egységek gyors mintavételezési gyakorisággal rendelkeznek a nagy pontosság megőrzése érdekében.

Működési mechanizmus

  • Ezek az egységek digitális kiolvasó képernyővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomatékhatár programozását.
  • A torziós rúdra rögzített nyúlásmérő jelet küld a jelátalakítónak, amely meghatározza az egységenkénti nyomaték erejét, és megjeleníti a képernyőn.
  • A LED-fények és a hangjelzés figyelmezteti a felhasználót, ha a kívánt nyomatékbeállítás közeledik/elérték.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B107.28
  • ISO 6789

Gyakran ismételt kérdések

Tudsz magad kalibrálni egy nyomatékkulcsot?

A nyomatékkulcs önálló kalibrálásához határozza meg a kalibrálási arányt, és szorozza meg a szükséges csavarnyomatékkal.

Hogyan lehet beállítani a nyomatékot egy nyomatékkulcson?

  • Forgassa el a csavarkulcs fogantyújának végén lévő gombot az óramutató járásával megegyező irányba.
  • Ez meghúzza a kulcsot, és beállítja a nyomaték szintjét a kulcson.
  • Ha újra be kell állítania a nyomatékot, lazítsa meg a gombot, és forgassa el a fogantyút a kívánt nyomatékra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?