LUMAPRO Elektronikus előtétek

NEMA-besorolású előtétek, amelyek alkalmasak olyan lámpákhoz, amelyek nem igényelnek gyakori kapcsolást. Precíziós vezérlésű, villódzásmentes működést biztosít 0.95-nél nagyobb teljesítménytényezővel

Szűrő

LUMAPRO -

Elektronikus előtét, T5

StílusModellAC erősítőkMagasságBemeneti wattHosszLámpák számaÁr (ÁFA nélkül)
A4 kg 10.19 a 0.471"529.5 "1 vagy 2€61.02
B4 kg 30.23 a 11"62 a 1209.5 "1 vagy 2€62.67
C4 kg 20.31 a 0.731"85 a 879.5 "1 vagy 2€58.98
D4KGE70.43 a 21.187 "117 a 23116.875 "2, 3 vagy 4€119.33
StílusModellAC erősítőkBemeneti wattFényteljesítményMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorIndítás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A4KGL40.21 a 0.5057 a 59Normál0 fok F1 vagy 2Nagyobb, mint 0.95Azonnali€30.29
A4KGE60.24 a 1.2466 a 145Magas0 fok F3 vagy 4Nagyobb, mint 0.95Azonnali€55.81
A4KGF70.25 a 0.9267 a 108Normál32 fok F1 vagy 2Nagyobb, mint 0.99Azonnali€43.63
A4KGE40.27 a 0.6273 a 74Magas0 fok F1 vagy 2Nagyobb, mint 0.95Azonnali€36.69
A4KGF50.31 a 0.7183 a 85Normál0 fok F2 vagy 3Nagyobb, mint 0.97Azonnali€29.67
A4KGE50.39 a 0.91106 a 108Magas0 fok F2 vagy 3Nagyobb, mint 0.95Azonnali€30.22
A4KGF60.40 a 0.93108 a 112Normál0 fok F3 vagy 4Nagyobb, mint 0.98Azonnali€37.27
A4 kg 80.48 a 0.2157 a 56Normál0 fok F1 vagy 2Nagyobb, mint 0.95programozott€34.81
LUMAPRO -

Elektronikus előtét T12ho lámpák 120V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4KGH5AD8HDK€68.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?