OAKTON Elektródák és szondák

Szűrő

OAKTON -

Csere pH -érzékelő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3563418€97.32
B3563448€156.75
C3563456€412.79
OAKTON -

Elektródák és szondák

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AWD-35816-72ATC szonda€393.06
BWD-35816-71ATC szonda€336.90
C35660-92Patron€419.01
DWD-35640-56DO Szonda€2,171.71
EWD-35640-54DO Szonda€1,783.50
FWD-35804-10Elektróda€165.29
FWD-35804-08Elektróda€206.41
G35660-58Elektróda€581.08
HWD-35804-06Elektróda€308.89
IWD-35618-05Merülési hőmérséklet szonda€155.11
JWD-35608-76Méter€369.16
KWD-35608-78Méter€283.91
LWD-35608-94Méter€450.73
LWD-35608-92Méter€579.86
LWD-35608-72Méter€281.10
LWD-35608-90Méter€451.92
MWD-35805-06PH elektróda€212.55
N35660-54PH elektróda€310.27
O35805-04PH elektróda€370.14
PWD-35805-09PH elektróda€557.81
Q35660-56PH elektróda€358.77
RWD-35805-00PH elektróda€215.48
SWD-35805-05PH elektróda€135.56
T35807-35PH elektróda€511.74
U35661-09Szonda€79.69
OAKTON -

PH elektródák

StílusModelltest anyagaÁtmérőAjánlott használatParaméter tesztelésetípusÁr (ÁFA nélkül)
AWD-35641-51Epoxi1.3 "Oldott oxigénmérésekOldott oxigénEgycsomópont€205.49
BWD-35801-78Üveg12mmpH mérés a laboratóriumban vagy a terepenpHSingle-Junction, újratölthető€425.03
OAKTON -

DO szondák

StílusModellKábel hosszaAjánlott használatAlkategóriaParaméter teszteléseÁr (ÁFA nélkül)
AWD-35640-5010 láb.Vezetőképesség mérésekMérő tartozékokOldott oxigén€1,223.03
BWD-356-40-5225 láb.Oldott oxigénmérésekszondákOldott oxigén€1,437.51
OAKTON -

Csere érzékelő

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A3563444Csere vezetőképesség-érzékelő€100.99
B3563462Csere multiparaméteres érzékelő€171.98
OAKTON -

Vezetõszonda

Az Oakton vezetőképesség-szondák meghatározzák a folyékony vagy félszilárd minták oldatvezetőképességét és teljes ionkoncentrációját. CPVC vagy rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy csökkentsék az oxidációs reakciókat a kitett felületeken. Ezek a szondák elektróda mérési technikát alkalmaznak, amely akár 150 psi nyomáson is használható. 1/2 és 3/4 hüvelykes NPT méretben kaphatók. Raptor Supplies az Oaktont is kínálja vezetőképességű sejt szondák kerek hegyük van, és ideálisak a 600-as sorozatú méterekkel való használatra.

StílusModelltest anyagaÁtmérőÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A19500-45316 Stainless Steel1 / 2 "NPT0-140 C fok€466.37
B19500-50CPVC3 / 4 "NPT0-80 C fok€448.33
OAKTON -

Merülési hőmérséklet szondák

Az Oakton merülő hőmérséklet-szondák ideálisak az RTD hőmérőkkel való használatra a laboratóriumi és autóipari létesítmények hőmérsékleti értékeinek mérésére. 316-os rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak a reaktív vegyi anyagokkal és koptató hatásokkal szembeni károsodásnak/kopásnak, és egyes modellek háromcsapos reteszelő kialakítással rendelkeznek, amely megkönnyíti a gyors felszerelést/eltávolítást. Válogatott modellek (behatolási hőmérsékleti szondák), amelynek K hőelem mérőeleme van Raptor Supplies.

StílusModellSzonda csatlakozóSzonda hosszaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemÁr (ÁFA nélkül)
AWD-35613-05----€129.85
BWD-35626-50phono4.5 "40 fokozatok az 257 fokigThermistor€150.43
CWD35626-60Három tűs zár4.625 "-58 ° -tól 302 ° -igRTD€236.01
OAKTON -

PH elektróda csere 57348-hoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD-35811-71AF4YFX€245.41
OAKTON -

Csereelektróda érzékelő kettős csatlakozás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD-35624-38AF4BQJ€210.51
OAKTON -

Ph Electrode Double Junction Submersible With 10

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD-35805-24AF3PCJ€379.43
OAKTON -

Vezetőképesség-mérő helyettesítő szonda 536-hoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD-35608-50AF4QUF€346.70
OAKTON -

Csereérzékelő, 0–14 pH mérési tartomány, egycsatlakozásos típus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD-35425-50AF4BBV€90.28
OAKTON -

Csere ORP érzékelő, tartomány 0 és +1000 m V között, 32 - 122 fok F Üzemi hőmérséklet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3563458CE9QAC€135.75
OAKTON -

Vezetőképességű cellás szonda 650-hez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD-35408-57AF3YNH€566.29
OAKTON -

Orp Elektróda kettős elágazás Sld

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
35805-14AF4XDU€317.26
OAKTON -

Ph-elektróda

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD-35634-50AF3WEC€212.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?