DUFF-NORTON Elektromechanikus működtetők

Az elektromos energia lineáris elmozdulásra való átalakítására szolgál, hogy lehetővé tegye a szerszámok / alkatrészek vezérelt mozgását egy adott helyzetbe. TEFC / TENV / IP66 házban kínálják a sebességváltó / öv / acme hajtásrendszert

Szűrő

DUFF-NORTON -

LT sorozat, lineáris működtető

A Duff-Norton LT sorozatú lineáris hajtóművek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják át, és IP66 besorolású házzal rendelkeznek, cinköntvény házzal, amely lehetővé teszi a működést zord kültéri környezetben is. Belső végálláskapcsolóval rendelkeznek, amely biztonságosan leállítja a működést teljesen behúzott és kitolt helyzetben is. Válasszon ezeknek a Duff-Norton lineáris működtetőknek a széles kínálatából, amelyek 6, 12 és 18 hüvelykes változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkMax. forgatónyomatékBehúzott hosszSebességUtazásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ALT100-2-100P2.01129.5 "30 perc / perc3.9 "24 VDC€483.39
ALT100-2-3002.011216 "30 perc / perc11.8 "24 VDC€471.20
ALT100-2-1502.011210 "30 perc / perc5.9 "24 VDC€170.10
ALT225-1-2003.522512 "12 perc / perc7.9 "12 VDC€179.47
DUFF-NORTON -

HMPB sorozat, lineáris működtető

StílusModellBehúzott hosszUtazásÁr (ÁFA nélkül)
AGMPB6905-614.25 "6"€1,162.57
BGMPB6905-1826.25 "18 "€1,239.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?