WARN Elektromos csörlők

Motoros húzógépek nehéz rakomány mozgatásához vagy járművek vontatásához, kevesebb erőfeszítéssel, mint a kézi csörlők; építőiparban, csőszerelésben, vasmunkában, felszerelések / üzemek karbantartásában, autóboltokban, garázsokban és gépműhelyekben használják

Szűrő

WARN -

Elektromos csörlők

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkMotoros HPTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A101025159A1.1 hp13 3 / 16 "13 3 / 16 "€495.19
ajánlatkérés
B101035192A1.2 hp13.35 "13.35 "€583.81
ajánlatkérés
WARN -

Elektromos csörlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A101045ATV / UTV elektromos csörlő€697.93
B101155ATV / UTV elektromos csörlő€1,308.65
C101140ATV / UTV elektromos csörlő€1,265.05
D101240ATV / UTV elektromos csörlő€1,221.41
E101150ATV / UTV elektromos csörlő€1,483.13
F101030ATV / UTV elektromos csörlő€763.38
G101135ATV / UTV elektromos csörlő€872.44
H101145ATV / UTV elektromos csörlő€1,090.55
I101040ATV / UTV elektromos csörlő€872.44
J885000Hordozható elektromos csörlő€480.41
K101575hajtókar€479.82
K101570hajtókar€392.58
WARN -

Elektromos csörlők húzása

A WARN elektromos csörlők nehéz terhek mozgatására vagy járművek vontatására szolgálnak, kisebb erőfeszítéssel, mint a kézi csörlők. Ezek az egységek alacsony profilú kialakítással és vezérlődobozzal rendelkeznek a szerelési lehetőségek széles skálájához. Vonhatják a terheket vízszintesen, vagy emelhetik és engedhetik le függőlegesen. Ezek a csörlők 3 fokozatú bolygókerekes hajtóművel vannak beépítve a megbízható működés érdekében, és exkluzív fékkialakítással a kiváló irányítás érdekében csörlés közben. Nagy sebességű motorral rendelkeznek, amely gyors vonalsebességet és erős húzást biztosít. Ezek az egységek 6 és 11 hüvelyk közötti magasságban kaphatók.

StílusModellKötél AnyagTeljes terhelésű erősítőkÁttételFeszültségértékelésSebességtípusMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A8. ZEON -SSzintetikus413162:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,277.28
B10. ZEON - SSzintetikus409216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,439.26
C28500Huzal460156:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
D26502Huzal435216:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-4/58"18 "€1,628.96
E68801Huzal507315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
F2000DCHuzal83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€230.26
G4000DCHuzal297154:112 VDC3-fokozatú bolygómű1-9/107"16 "€712.50
H8. ZEONHuzal413162:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€1,941.71
I10. ZEONHuzal409216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,019.89
J12. ZEONHuzal438216:112 VDC3-fokozatú bolygómű-11 "24 "€2,058.99
K47801Huzal460315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/510.25 "28.25 "€3,635.52
L17801Huzal440261:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/511 "24.375 "€3,223.88
M93000Huzal20.9216:1115 / 230 VAC3-fokozatú bolygómű2/38"25.75 "€2,332.13
N80010Huzal6.5261:1115 VACDifferenciál bolygó4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50
WARN -

Hordozható elektromos csörlő Hp 24vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
885005AE8KLF€845.79
WARN -

Atv/Utv elektromos csörlő, 12 VDC, 1.1 LE, 3 fokozatú bolygómű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
101020CH6HMG€654.31
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?