Elektromos fűtés kiegészítők

Szűrő

QMARK -

Felületre szerelhető keret

StílusModellszínekKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
AAWHSMBronz15.875 "€135.93
BCWH3SMÉszaki fehér16 7 / 32 "€134.09
CAWHSMNWÉszaki fehér16 7 / 32 "-
ajánlatkérés
DAYTON -

Szerelőkeret, Felületre szerelhető

A Dayton szerelőkeret fali és mennyezeti fűtőtestek felszerelésére alkalmas; a fűtőtestek szerelési stílusának felcserélésére is alkalmas, mint például a süllyesztett fűtőtestek felületi szerelése. Felületi, 1 hüvelykes félig süllyesztett és 2 hüvelykes félig süllyesztett rögzítési opciókban kaphatók.

StílusModellszínekSzerelési típusKülső magasságKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2HAD3Bronz1" félig kihúzva12.5 "10.5 "€92.29
B2HAD4Bronz2" félig kihúzva12.5 "10.5 "€114.95
C2HAD2Bronzfelületi12.5 "10.5 "€151.51
D5 72 ZKXNUMXÉszaki fehérfelületi14.5 "10.5 "€122.60
E5 62 ZKXNUMXÉszaki fehérfelületi12.25 "10.5 "€6.48
A3UF64fehér1" félig kihúzva19.25 "15.75 "€110.71
B3UF65fehér2" félig kihúzva19.25 "15.75 "€87.14
MARKEL PRODUCTS -

Felületre szerelhető keretek

StílusModellszínekKülső magasságKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A305EX32barna13.125 "10 "€109.55
B3320EX33barna20 27 / 32 "15 29 / 32 "€207.27
C3310EX33WRfehér20 9 / 64 "15.375 "€176.52
QMARK -

Szerelőkeret, 3-3/4", felület

StílusModellszínekKülső magasságKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
ASMHTSSBLFekete20 1 / 10 "14 1 / 5 "€177.65
BHTWHSMÉszaki fehér19.187 "15.375 "€168.42
BSMHTSSNWÉszaki fehér21 "21 "€179.70
DAYTON -

Hátsó kimeneti csatorna készlet AC4DMD-vel való használatra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2YV15AC4DME€40.97
DAYTON -

Adapter lemez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5ZK60AE7MXE€11.26
DAYTON -

Távoli izzó termosztát beépítve 55-115 F

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2YU88AF9KHG€158.97
DAYTON -

Bimetál termosztát beépítve 45 - 85 F

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2YV12AF9KHN€88.98
DAYTON -

Biztonsági előlap

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3UG58AD2UPY€179.49
DAYTON -

Zsinórkészlet 30 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4E170AD7EYF€117.31
BROAN NUTONE -

Szerelőkeret 17-3/4 hüvelyk szélesség 21-5/8 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
85AE3NJG€167.13
CADET -

Egy pólusú termosztát fekete, 25a

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UCT1BAG2MHQ€55.35
QMARK -

Elektromos fali hőszerelő keret, 19.71 x 16.15 hüvelyk méretű, 1 hüvelykes keret kinyúlik, fehér

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SMFL1CN2TMZ€166.26
QMARK -

Félig süllyesztett szerelőkeret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CWH3S1AC8DAV-
ajánlatkérés

Elektromos fűtés kiegészítők

Az elektromos fali és mennyezeti fűtőberendezések megkönnyítik az elektromos fűtőtesteket a kis vagy nagy helyiségek gyors felmelegedésében és a hőmérséklet szabályozásában, ezáltal megakadályozva a folyadékok fagyását a raktárakban és garázsokban, valamint a cső- és gáz-, a HVAC és a hűtőberendezéseket. Raptor Supplies ezeket a tartozékokat olyan márkáktól kínálja, mint a Broan, Qmark, Markel termékek és Dayton. Ezek a márkák felületi falra szerelhető kereteket vagy konzolokat, programozható vezeték nélküli vezérlőket, biztonsági falburkolatokat és fali fűtőtest adapterlemezeket gyártanak. Termosztátokat is kínálnak a keringő víz hőmérsékletének szabályozására és a HVAC készülékek túlmelegedésének védelmére. Válasszon a fent említett tartozékok széles skálájából, valamint pneumatikus alkatrészekből, például kábelkészletekből és csatornakészletekből.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?