EEMAX Elektromos tartály nélküli vízmelegítők

NEMA besorolású vízmelegítők, amelyek tartály nélküli egységgel rendelkeznek az azonnali melegvíz áramláshoz, és áramláskapcsolóval aktiválható rendszerrel a készenléti hőveszteség csökkentésére. Különböző rögzítési opciókban és amperes konfigurációkban kapható, és ideális szem-/arcmosó szökőkútokhoz és vészhelyzeti zuhanyokhoz

Szűrő

EEMAX -

Tartály nélküli vízmelegítők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AED024480T3 EE€5,607.62
ajánlatkérés
BEX180T3 EE€5,557.55
ajánlatkérés
StílusModellMax. AmperFeszültségVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A126480 EFD N4151.7480 VAC2/0 AWG€32,076.23
A064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG€30,863.91
EEMAX -

Általános rendeltetésű, lakossági tartály nélküli vízmelegítők

Az Eemax általános célú elektromos tartály nélküli vízmelegítőket úgy tervezték, hogy azonnali melegvíz-ellátást biztosítsanak a kereskedelmi fürdőszobákban, zuhanyzókban és szökőkutakban. Ezek a kompakt vízmelegítők 99%-ban energiahatékonyak, és külső LED-es hőmérséklet-kijelzővel rendelkeznek, amely beállító gombbal rendelkezik a hőmérséklet beállításához, a felhasználói igényeknek megfelelően. Válasszon az elektromos vízmelegítők széles kínálatából, amelyek 8000-36000 W teljesítménytartományban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkMagasságWattsSzélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AHA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG€398.48
BHA0112404611.75 "11,0007.25 "6 AWG€672.79
BHA0132405411.75 "13,0007.25 "6 AWG€787.28
AHA0182407517 "18,00014 "8 AWG€872.01
AHA02424010017 "24,00017 "6 AWG€1,043.10
CHA02724011317 "27,00017 "8 AWG€1,375.06
BHA03624015017 "36,00019 "8 AWG€1,549.80
EEMAX -

Elektromos tartály nélküli vízmelegítők

Az Eemax tartály nélküli vízmelegítők azonnali melegvíz-áramlást biztosítanak, anélkül, hogy aggódnunk kellene a tárolók kimerülése miatt, és ideálisak szem- / arcmosó szökőkutakkal és sürgősségi zuhanyzókkal az erőművekben, vegyi üzemekben, repülőtereken és éttermekben. Ezek az elektromos tartály nélküli vízmelegítők áramláskapcsolóval működtetett rendszerrel rendelkeznek a készenléti hőveszteségek csökkentése érdekében, és gyors reagálási sebességet jelentenek annak érdekében, hogy nincs szükség további vízelvezető rendszerre. Az Eemax elektromos tartály nélküli vízmelegítők NPT szerelvényekkel vannak felszerelve, és nem igényelnek hőmérséklet- és nyomásszelepeket, ami jelentősen csökkenti a telepítési és karbantartási költségeket. Ezek az UL és NEMA besorolású elektromos vízmelegítők nemcsak csökkentik a meszesedést és az ülepedést, hanem megakadályozzák a baktériumok szaporodását is. 150 psi nyomásig képesek kezelni, és a 2400 - 144000 wattos energiafogyasztási tartományban kínálják őket. Ezen Eemax vízmelegítők széles választéka érhető el Raptor Supplies különböző vezetékméretekben és amper konfigurációkban.

StílusModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASPEX95T EE--------€597.85
BSPEX3208--------€428.21
CAM010240T--------€1,093.15
DSPEX8208T EE--------€655.67
ESPEX8208--------€391.46
FSPEX60--------€424.87
CAM007240T--------€1,048.19
GSPEX4277--------€437.16
CAM004277T--------€1,101.54
HED032480T2T S--------€3,015.56
ISPEX3277--------€395.67
JSPEX35--------€420.12
KSPEX90--------€424.92
LSPEX3512--------€408.35
CAM004120T--------€1,069.27
MXTP027480--------€6,198.29
NED024480T2T--------€2,624.42
OXTP024480--------€5,162.68
PXTP020480--------€4,998.77
QSPEX2412--------€417.87
REX180T2T--------€2,764.91
SSPEX012240T--------€636.09
TSPEX95T S--------€577.71
USPEX100--------€432.37
VHATB007240--------€663.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?