FLOJET Elektromos permetező szivattyúk

Úgy tervezték, hogy nyomáskülönbséget generáljon a permetlé mozgatásához a tárolótartályból. Hővédett motorokkal ellátva, tömítés nélküli kivitelben, hogy eltávolítsák a zavaró tengelytömítéseket és megakadályozzák a szivárgást. 35 - 100 psi változatban kapható

Szűrő

VERSA-MATIC -

Membránszivattyúk

StílusModellTételBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
ALF222201DMembránszivattyú---6 13 / 16 "---€134.31
BD3231B5011AMembránszivattyú---7 15 / 16 "---€254.74
FLOJET -

Elektromos permetező szivattyúk

StílusModellmotor típusatest anyagaMembrán anyagaFeszültségSzélességBiztosíték erősítőkMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A04300-528ATEFCpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€407.27
B02130571GTEFCNejlonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€475.98
B02100953GTENVpolipropilénSantoprén115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€338.72
CLF112301GTENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€217.70
D03501-503ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€249.61
ED21X005ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€285.58
FLOJET -

Automata vízigényes rendszer szivattyú, LFP122202K, igény szerinti nyomáskapcsoló, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LFP122202KCP6BXJ€223.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?