Elektromos csavarhúzók

Szűrő

INGERSOLL-RAND -

Gyártás Csavarhúzók

StílusModellMax. forgatónyomatékNincs terhelés RPMSzerszám hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AES50T0.5–9.0 hüvelyk-font.500-6508 28 / 32 "€1,139.30
BES60P4.0–17.0 hüvelyk-font.100010 "€1,237.40
CES70P10.0–26.0 hüvelyk-font.70010 "€1,322.97
MAKITA -

Elektromos csavarhúzók

StílusModellSzerszám súlya
AFS25003.4 font
ajánlatkérés
BFS27014 font
ajánlatkérés
DEWALT -

Gipszkarton csavarhúzó 120 V

StílusModellAmperek @ 120VkuplungMax. forgatónyomatékNincs terhelés RPMSzerszám hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ADW2556.0Pozitív hajtás60 In.Lbs.0-530012.4 "€181.22
BDW2726.3Standard 81 In.Lbs.0-400011.5 "€289.21
DEWALT -

Versa tengelykapcsoló csavarhúzó 6.5 A

StílusModellkuplungMax. forgatónyomatékNincs terhelés RPMSzerszám hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ADW269Állítható nyomaték344 In.Lbs.0-100011.9 "€485.32
ADW267Standard 132 In.Lbs.0-200011.9 "€420.09
BDW268Nyomaték132 In.Lbs.0-250011.5 "€430.99
ASG JERGENS -

Egyenes elektromos gyártású csavarhúzók

StílusModellerősítőkMax. forgatónyomatékNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
ABL-50002.511 in.-lb.9008"0.79 font€1,960.86
BCL-40002.55 in.-lb10007.5 "0.88 font€1,153.04
CTL-65002.518 in.-lb.7008"0.75 font€1,135.95
DBL-7000HT2.531 in.-lb.7009 13 / 32 "1.4 font€2,580.04
ETL-65002.518 in.-lb.7008"0.75 font€1,049.91
FCL-65002.514 in.-lb.9009.5 "1.46 font€1,425.63
GSS-65002.512 in.-lb.9009"1.46 font€1,494.92
HCL-6500-PS2.514 in.-lb.9009.5 "1.46 font€1,425.63
ICL-70003.522 in.-lb.75010 "1.7 font€1,540.67
DEWALT -

Fedélzeti / gipszkarton csavarhúzó Rpm 2500 6.5a

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW257AD8NZK€220.16
DEWALT -

Gipszkarton / keretező csavarhúzó Rpm 2500

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW276AD8NZP€281.05
DEWALT -

Pozitív tengelykapcsoló-csavarhúzó 2500 fordulat / perc 6.5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW281AD8NZQ€308.35
MILWAUKEE -

Gipszkarton csavarhúzó Rpm 4000 6.5a 120 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6742-20AE9MTX€197.53
MAKITA -

Gipszkarton csavarhúzó pisztoly 0-6000 XNUMX / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FS6200AA6LDM-
ajánlatkérés

Elektromos csavarhúzók

Az elektromos csavarhúzók olyan elektromos szerszámok, amelyeket csavarok és egyéb rögzítőelemek behelyezéséhez (csavarozásához) és eltávolításához (kicsavarás) használnak acél-, fedélzeti, aljzat- és gipszkarton -rendszerekben. Ezek az elektromos csavarhúzók 132 in-lb maximális nyomatékot produkálnak, golyós- és görgőscsapágyakkal rendelkeznek a zökkenőmentes működés érdekében, és különféle tengelykapcsoló-típusokban kaphatók.Raptor Supplies vezetékes és vezeték nélküli elektromos csavarhúzók széles választékát kínálja különböző márkákból, mint a Dewalt, Makita, Milwaukee, Ingersoll-Rand és Fein. Ezek a csavarhúzók pisztolyfogantyús és egyenes fogantyús változatban kaphatók, különböző hatlapú méretben. A Dewalt csavarhúzókat önfúró rögzítőelemekhez használják, amelyek maximális csavar mérete #8 a gipszkartonba, az Ingersoll-Rand csavarhúzók pedig ideálisak könnyű csavaros rögzítéshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?