ALLEGRO SAFETY Elektromos zárt térben ventilátorok és fúvók

Az Allegro zárt térben működő fúvók és ventilátorok hatékonyan távolítják el a füstöt és a káros füstöket. Masszív fémházzal rendelkeznek, és különböző áram- és teljesítménybesorolásokkal rendelkeznek.

Szűrő

ALLEGRO SAFETY -

Robbanásbiztos fúvók kompakt kannával és csatornával, 16 hüvelyk

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A955820 "€2,771.31
ajánlatkérés
B9558-1534 "€3,340.49
StílusModellÁramlatHPMax. FORDULATFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9541-22E2A1/3 LE1425 RPM220V AC€1,302.61
ajánlatkérés
A9541-225A1/2 LE1725 RPM115/ 230V AC€1,302.61
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY -

Zárt térfúvók

StílusModellMax. Flow in Free AirVezetékhosszÁramlatMax. FORDULATKések számaKapcsolótípusFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9553-25--------€2,257.68
B9535-08L--------€850.22
C9532-15--------€804.85
D9556--------€2,229.98
E9520-09M--------€2,651.79
F9520-3512M--------€2,853.19
G9536-50--------€1,171.18
H9539-16DC--------€2,160.41
I9556-25--------€3,142.23
J9520-46M--------€2,179.59
C9532-25--------€885.95
K9533-50--------€921.08
L9525-50EX--------€4,496.20
M9538-50--------€3,671.27
A9553-15--------€2,044.85
N9520-358M--------€2,064.02
H9539-16EX--------€2,916.26
O9535-12L--------€1,159.46
P9520-43M--------€2,131.20
Q9515-50EX--------€4,079.70
R9539-08--------€548.00
S9539-16--------€1,255.37
T9539-08865 CFM20 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-ON / OFF115V AC12 1 / 2 "€496.65
U9539-12DC1450 CFM15 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "€902.23
U9539-12EX1475 CFM10 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "€2,880.43
StílusModellÁramlatVentilátor anyagaMagasságMax. FORDULATFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9538-E1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,535.92
ajánlatkérés
A95382.2AÜvegerősítésű polipropilén13 1 / 4 "3250 RPM115V AC€2,398.59
StílusModellMax. FORDULATÁr (ÁFA nélkül)
A9543-252800, 3400 fordulat / perc€1,291.99
A9543-152800, 3400 fordulat / perc€1,446.88
A9543-15E3450 RPM€1,191.96
ajánlatkérés
A9543-25E3450 RPM€1,297.30
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9548120V AC€2,698.08
A9548-E220V AC€2,671.28
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9548-25120V AC€3,557.17
A9548-15120V AC€3,224.53
A9548-15E220V AC€3,224.53
A9548-25E220V AC€3,616.54
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9520-358M€1,376.99
ajánlatkérés
A9520-3512M€1,933.70
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9520-3912M€2,210.90
ajánlatkérés
A9520-398M€1,311.62
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY -

Zárt tér rajongói

Az Allegro könnyű és hordozható zárt térben működő fúvói és ventilátorai ideálisak szűk helyeken történő alkalmazásokhoz, mivel egymásra rakható kialakításuk révén tároló- és munkaterületet takarítanak meg. A zárt térben működő ventilátorok pozitív és negatív légáramlást is biztosítanak, és tökéletesek szellőztetési és elszívási alkalmazásokhoz. Az Allegro zárt térben működő ventilátorok axiális robbanásbiztos, axiális és axiális nagyteljesítményű változatban kaphatók, 220 voltos maximális üzemi feszültséggel.

StílusModellTételMagasságVezetékhosszÁramlatHPHosszAnyagMax. Flow in Free AirÁr (ÁFA nélkül)
A9534Zárt térfúvó10 "6 ft.3.6A1/3 LE12 "Acél778 CFM€918.92
B9536Zárt térfúvó13 3 / 4 "-25A1/3 LE13 1 / 4 "polietilén816 CFM€564.04
C9515Zárt tér ventilátor19 "-7.2A1/2 LE19 "Acél3400 CFM€2,205.00
C9516Zárt tér ventilátor19 "25 ft.19A2 hp18 "Acél5500 CFM€3,082.49
C9515-01Zárt tér ventilátor19 "25 ft.8.2 / 4.1A1/2 LE18 "Acél2900 CFM€3,509.45
C9525-50Zárt tér ventilátor22 1 / 2 "25 ft.19/ 9.2A2 hp19 "-7500 CFM€3,441.74
C9525-01Zárt tér ventilátor22 1 / 2 "25 ft.8.2A1/2 LE14 "-4650 CFM€3,574.11
ALLEGRO SAFETY -

Axiális AC és DC műanyag fúvórendszerek MVP -vel

Az Allegro AC és DC fúvórendszereket úgy tervezték, hogy átirányítsák és fenntartsák a légáramlást a csatornákban, aknákban és tartályokban. Polietilén műanyagból készültek, hogy kiváló merevséget és nagy ütésállóságot biztosítsanak, és akár 4200 fordulat/perc és 831 cfm sebességet és áramlási sebességet kínálnak. Ezek a fúvórendszerek tartalmaznak egy aknás szellőztető átjárót (MVP) a munkabiztonság fenntartásához zárt terekben, valamint egy 6 és 15 láb hosszúságú csatornát egy tárolózsákkal a könnyű szellőzés érdekében.

StílusModellÁramlatMagasságMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9520-33M3A13 3 / 4 "831 CFM3200 RPM115V AC€1,559.59
A9520-36M13A15 "816 CFM4200 RPM12V DC€1,456.74
StílusModellÁramlatHPMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9520-43M11A1 hp1842 CFM3400 RPM115/ 230V AC€2,369.83
A9520-46M25A1/4 LE1330 CFM4200 RPM12V DC€2,326.86
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9537-15€1,376.53
A9537-25€1,427.81
ALLEGRO SAFETY -

Axiális egyenáramú műanyag fúvók kompakt kannával és csatornákkal, 8 hüvelyk

StílusModellÁramlatMagasságHPHosszMax. FORDULATSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9536-5022A14 1 / 2 "1/4 LE32 "3800 RPM13 1 / 2 "€1,138.37
B9536-1525A14 3 / 4 "1/3 LE32 1 / 8 "4200 RPM11 "€909.77
B9536-2525A14 1 / 2 "1/3 LE32 1 / 8 "4200 RPM11 "€989.13
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9534-15€1,404.38
A9534-25€1,397.93
StílusModellÁramlatNyomtávRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9513-E1.6A18 ga.2700 RPM220V AC€1,145.07
A95133A16 ga.3200 RPM120V AC€1,082.51
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9556-25€3,026.56
A9556-15€2,583.97
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9553-25€2,271.65
A9553-15€1,975.51
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9533-50E€847.77
ajánlatkérés
A9533-50€847.77
StílusModellÁramlatMax. Flow in Free AirRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9515-50EX15.4/ 8.4-7.7A4663 CFM3450 RPM115/ 208-230V AC€4,599.90
A9515-50EXE19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8A4839 CFM2975/3450 fordulat / perc115/ 230V AC€4,612.61
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9546-15€1,336.57
A9546-25€1,441.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?