GREENLEE Elektromos vezetékhajlítók

Nagyon hosszú karral együtt használják szögek hajlítására olyan vezetékekben, amelyekbe elektromos vezetékeket helyeznek. Könnyíti a függőleges és a vízszintes hajlítási konfigurációk közötti egyszerű és kényelmes váltást egy digitális medálon keresztül, amely beállítja a szöget és figyeli a folyamatot

Szűrő

A Greenlee elektromos csőhajlítókat egy nagyon hosszú karral együtt használják a szögek hajlítására azokban a vezetékekben, amelyekbe elektromos vezetékek vannak behelyezve. Ideálisan használhatók a repülőgépiparban, az autóiparban, a HVAC-ban, a vasút- és a hajógyártásban.
GREENLEE -

Vezetékhajlítók

StílusModellKapacitásÉpítésMélységMagasságMűködési hőmérséklet.típusKerék típusaÁr (ÁFA nélkül)
A855GX1-2 "EMT / IMC / merev vezetékHegesztett acélváz32 "40 "-5 - 120 FElektromos, programozhatóSzúrásbiztos pneumatikus€34,797.58
B8801 "hogy 2"----Merev-€8,846.60
C854DX1/2 - 2 "vezeték, 40. ütemezésű csőAcél3346-5 a 120ElektromosSzilárd€20,382.03
GREENLEE -

Csőhajlító cipők

StílusModellAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A10918--€1,536.70
BSG4Alumínium1/2 "- 1"€5,594.17
C28008Alumínium1/2 - 2 "€4,932.76
D13934Alumínium1/2 - 2 "€5,270.10
E02840Acél1/2 - 2 "€4,461.90
GREENLEE -

Hajlítópapucs, 1/2 hüvelykes csőkapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10917AH4FDE€28.86

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO

Gyakran ismételt kérdések

Miből készülnek a Greenlee elektromos csőhajlítók?

Ezek a hajlítók acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.

Hogyan működnek ezek a csőhajlítók?

A vezetéket a padló és a szerszám közé egy saru és egy fogantyú görgeti, és gördülés közben fokozatosan meghajlik.

Mi az előnye a gyorsbeállítású érzékelőnek?

A gyorsbeállítás érzékelő automatikusan meghatározza a vezeték méretét a gyors beállítás érdekében.

Milyen gyorsak a Greenlee 855GX sorozatú hajlítók?

Ezek a 855GX sorozatú hajlítók képesek forgatni, hogy IMC-ről vagy merevről EMT-re váltsanak 1 perc alatt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?