Elektromos alaplemez-fűtő tartozékok

Szűrő

DAYTON -

Elektromos alaplemez fűtő termosztát

A Dayton elektromos padlófűtéses termosztátok a szabványos és olajjal töltött elektromos alaplapos fűtőberendezések hőmérsékletének szabályozására szolgálnak. Ezek a fűtőberendezések irodákba és folyosókra szerelhetők; ajánlott az ablakok alá helyezni. Ezen fűtőberendezések hőmérsékleti tartománya elektronikusan / digitálisan programozható, vagy beállítható egy tárcsával, amely be- és kikapcsolja a fűtőtestet. Válasszon ezek közül a termosztátok közül, 1 és 2 pólusú változatban.

StílusModellPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3 UH0712.62 "€22.44
B3UF7422.75 "€45.48
DAYTON -

Elektromos alaplapfűtő termosztátok, egységre szerelhető

A Dayton elektromos alaplapfűtők általában a fal alja mentén vannak felszerelve, hogy szabályozzák az olajjal töltött és szabványos elektromos alaplapfűtők hőmérsékletét. Konvekciós fűtési módszert alkalmaznak, így a helyiségben lévő hideg levegő a fűtőelem aljára kerül, ahol felmelegszik, majd felszáll a helyiségbe. Válasszon ezeknek az elektromos padlófűtőknek a kínálatából, amelyek 1 és 2 pólusú változatban kaphatók.

StílusModellPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A3UG901€26.28
B3UG912€33.95
C3UG322€168.87
CADET -

Fűtésre szerelt termosztátok

StílusModellPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
ABTF1W1€38.56
BBTF2W2€56.68
DAYTON -

Duplex 120 lakossági lakossági padlófűtés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3UG89AD2UQK€19.76
CADET -

Hydronic fűtőberendezéssel szerelt termosztát 25a

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EBKNWAG2MHM€99.02
DAYTON -

Inside Corner Sect Rsdntl Baseboard Htr

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3UG88AD2UQJ€20.92
QMARK -

Termosztátegység-tartó 120/208/240 lejtős felső rész

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3UH14AD2URV€205.63
VULCAN HART -

Fűtés, üreg, 1.5 KW, 208V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-844696-00001AP4PRX€708.79
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Fűtés, üreg, 2.0 KW, 480V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-844696-00004AP4PTA€906.37
Lásd a részleteket

Elektromos alaplemez-fűtő tartozékok

Raptor Supplies széles választékot kínál elektromos alaptartozék kiegészítőkből, beleértve a fűtőtesteket, hidraulikus melegítőkre szerelt termosztátokat, belső sarokszakaszokat, tartályokat (Duplex), egység / falra szerelhető termosztátokat, szabotázsbiztos termosztát készleteket és falra szerelhető távirányítókat a Cadet-től, Dayton, Vulcan Hart és Metallic. Az áramerősség 17 és 25 A között változik, és természetes szürke / északi fehér, porszórt fehér festékkel, fehér, mandula bevonattal vannak ellátva, hogy ellenálljanak az oxidációnak a kitett felületeken.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?