ROBERTSHAW Csatorna nyomáskapcsolók

Ezek az univerzális légnyomás-érzékelő kapcsolók ideálisak kondicionált levegőszűrőkkel, hűtőtekercsekkel vagy gáztüzelésű egységekkel való használatra. A WC-ben 0.10-től 10-ig terjedő, terepen állítható alapértékekkel és egy pattintható kapcsolóval rendelkeznek, 3 dugaszos, 90 fokos gyorscsatlakozóval.

Szűrő

ROBERTSHAW -

Nyomásérzékelő kapcsolók

StílusModellKapcsolótípustípusÁr (ÁFA nélkül)
A2374-506SPDTH VAC/Általános cél€84.47
B2374-503SPDTArany névjegyek€141.37
C2374-504SPST NCKézi visszaállítás€154.70
ROBERTSHAW -

Nyomáskapcsoló

StílusModellMélységMagasságKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
A2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT€93.33
B2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC€273.40
ROBERTSHAW -

Nyomásérzékelő kapcsoló

StílusModellMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2374-4952-1 / 8 "4"-40 és 190 F között3.25 "€57.65
B2374-4982-1 / 8 "4"-40 és 190 F között3.25 "€47.74
C2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 - 180 F4.62 "€85.73
D2374-5083"4 3 / 32 "-40 - 180 F4.62 "€87.08
E2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 - 180 F3 11 / 32 "€69.37
E2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 - 180 F3 11 / 32 "€53.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?