WESCO Doböntők

Biztosítsa a dobok egyszerű emelését és a tartalom öntését billentéssel. Kínáljon rögzítést vízszintes és függőleges helyzetben is. 45–55 gallon acél dobok kezelésére képes, amelyek súlya legfeljebb 800 font. Alkalmas emelő emelőkhöz vagy láncokhoz

Szűrő

WESCO -

Érték dob emelők és adagolók

A Wesco dobemelői és -adagolói könnyedén megemelik a dobokat, és a tartalmat megdöntésével önthetik el. Ideálisak emelő láncokhoz vagy emelőkhöz. Ezek az acéldob emelők legfeljebb 700 font súlyú dobokat képesek felemelni, és rögzítő mechanizmussal rendelkeznek a dobok függőleges vagy vízszintes helyzetben történő rögzítésére. Egyes modellek láncos emelővel / hajtóművel vannak ellátva a dobok forgatásához. Válasszon ezen dob emelők és adagolók széles választékából, 36 és 39 hüvelyk hosszúságban Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A27875036 "29 "8.5 "€445.84
B27875139 "8"28.5 "€1,104.35
WESCO -

Standard dobemelő/adagoló, 800 kg kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240032Ag7hhe€1,246.67
WESCO -

Deluxe vezérelt dob ​​emelő / adagoló, 800 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240034AG7HHG€1,877.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?