Dobadapterek

Szűrő

MORSE DRUM -

Rozsdamentes acél dobátmérő adapter

StílusModellDob Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A55/30SS-19B-€1,156.16
B55 / 30SS-14.514 "- 14 1/2"€936.50
B55 / 30SS-1615 1/2 "- 16"€936.50
B55 / 30SS-17.517 "- 17 1/2"€936.50
B55 / 30SS-1918 1/2 "- 19"€615.59
B55 / 30SS-20.520 "- 20 1/2"€615.59
B55 / 30SS-2221 1/2 "- 22"€471.52
MORSE DRUM -

Konzol összeszerelő készlet

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A4556C-PDobkúpok és szorítógallérok€599.89
B4556-PMORcinch TM Opciók€383.23
C4556SS-PMORcinch TM Opciók€1,031.65
B4556M-PMORcinch TM Opciók€776.16
MORSE DRUM -

Dobátmérő adapter

StílusModellDob Dia.Szikrának ellenállóÁr (ÁFA nélkül)
A55/30M-19B---
ajánlatkérés
B55/30-19B--€502.89
B55 / 30M-14.514 "- 14 1/2"Igen-
ajánlatkérés
B55 / 30-14.514 "- 14 1/2"Nem€481.03
B55 / 30M-1615 1/2 "- 16"Igen-
ajánlatkérés
B55 / 30-1615 1/2 "- 16"Nem€476.43
B55 / 30M-17.517 "- 17 1/2"Igen-
ajánlatkérés
B55 / 30-17.517 "- 17 1/2"Nem€476.43
B55 / 30M-1918 1/2 "- 19"Igen-
ajánlatkérés
C55 / 30-19GR18 1/2 "- 19"Nem€998.79
B55 / 30-1918 1/2 "- 19"Nem€301.78
B55 / 30-20.520 "- 20 1/2"Nem€301.78
B55 / 30M-20.520 "- 20 1/2"Igen-
ajánlatkérés
B55 / 30M-2221 1/2 "- 22"Igen-
ajánlatkérés
B55 / 30-2221 1/2 "- 22"Nem€196.09
MORSE DRUM -

Webszíj és racsnis opció

A Morse dob hevederei és racsnii rögzítik az 55 gallonos dobokat a MORCINCH dobfogókon. Széles poliészter övvel rendelkeznek, amely a dob köré teker, és egy racsnis, amely szorosan rögzíti az övet. Ezek a hevederek rozsdamentes acélból készültek, és terhelési határuk 3000 lb. Válasszon a hevederek és racsnisok széles választékából, amelyek szikramentes és szikraálló változatban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellTelepítésSzikrának ellenállóÁr (ÁFA nélkül)
A5115-PÜgyfél telepítveNem€329.20
A5115M-PÜgyfél telepítveIgen€1,201.77
B5115SS-PÜgyfél telepítveNem€1,028.67
A5115i-PGyárilag telepítveNem€90.55
MORSE DRUM -

Felső felnibilincs készletek

A Morse dob felső perembilincskészletei alkalmasak egy 55 gallonos peremű műanyag dob kezelésére, és megakadályozzák a dobtartón való átcsúszást. Ezek az egységek a MORCINCH dobtartóhoz rögzítik, majd rögzítik a dob felső peremét. Ezeknek a készleteknek a rögzítőlánca további fogást biztosít a sima emeléshez, billentéshez és adagoláshoz. Válasszon a szikraálló acélból és rozsdamentes acélból készült bilincskészletek széles választékából Raptor Supplies.

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A4560SS-PRozsdamentes acél€1,030.37
B4560-PAcél€629.21
B4560M-PAcél€1,521.60
MORSE DRUM -

Átmérő adapterek

StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A55 / 30SS-32G32 gal.€1,366.36
A55 / 30-32G32 gal.€840.84
A55 / 30-44G44 gal.€840.84
A55 / 30SS-44G44 gal.€1,366.36
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Libanyakú tömlőadapter, 1.5 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AV-105CD7KVA€147.84

Dobadapterek

Dobadaptereket használnak targoncák és egyéb dobkezelő berendezések kis és nem szabványos dobjainak kezelésére. Raptor Supplies megbízható dobadapterek széles választékát kínálja az Air Systems International és a Morse márkáktól. Ezek a dobadapterek másodpercek alatt könnyen behelyezhetők a dobtartóba. Dob adapterek Morse 22 hüvelyk magas dobok beállítására tervezték, és akár 55 gallon dobok kezelésére is képesek. Egyes modellek beépített konzolokkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a dobok hosszanti csúszását. Dob adapterek Air Systems International 55 gallonos dobfedelek kezelésére tervezték. Ezek az adapterek a legalkalmasabbak 1-1 / 2 hüvelykes tömlők felszerelésére. Ezek a dobadapterek a dob átmérőjében 14 és 22 hüvelyk közötti tartományban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?