MERCOID Digitális nyomás-vákuummérők távadókkal

Ideális a szennyvíz-, vegyi-, petrolkémiai-, cellulóz- és papír-, olaj- és gáziparhoz, valamint élelmiszer- és italiparhoz. Rugalmas nyomáskalibrálást, nyomógombos konfigurációt és programozható beállításokat kínál a HART Communication segítségével. 1/2 és 1/4 hüvelykes anya NPT csatlakozási változatban kapható.

Szűrő

MERCOID -

Nyomástávadó hab

StílusModellCsatlakozás méreteteljesítményVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-725 psi€2,442.31
B3200G-1-FM-1-11/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 21 psi, (gyári beállítás: 0 - 21 psi)€2,564.54
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 21 psi, (gyári beállítás: 0 - 21 psi)€2,442.31
B3200G-3-FM-1-11/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-725 psi€2,564.54
B3200G-2-FM-1-11/2 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció-14.5 - 217 psi, (gyári beállítás: 0 - 217 psi)€2,564.54
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-3600 psi€2,442.31
B3200G-4-FM-1-11/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-3600 psi€2,564.54
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 217 psi, (gyári beállítás: 0 - 217 psi)€2,442.31
C3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-300 psi€2,695.79
C3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT8-20mA / HART kommunikáció0-100 psi€2,729.84
C3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-750 "wc€2,695.79
D3100D-3-FM-1-11/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-150 "wc€3,178.38
D3100D-4-FM-1-11/4 "női NPT5-20mA / HART kommunikáció0-750 "wc€3,178.38
C3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-30 "wc€2,771.12
C3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT7-20mA / HART kommunikáció0-150 "wc€2,695.79
D3100D-6-FM-1-11/4 "női NPT6-20mA / HART kommunikáció0-300 psi€3,178.38
D3100D-5-FM-1-11/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-100 psi€3,281.05
D3100D-2-FM-1-11/4 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-30 "wc€3,116.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?