WESCO Die Handler emelőasztalok

Gazdaságos mobil vágókocsik állítható acél bilincsekkel a felső szerszámkészlet mozgatásához, szállítására és szétválasztására tervezték szerviz és karbantartási alkalmazásokhoz. Padlózárral rendelkezik az asztal rögzítéséhez be- és kirakodás közben

Szűrő

WESCO -

Die Handlers

A Wesco szerszámkezelők külön és szállítják a nehéz présszerszámokat a szervizeléshez és karbantartáshoz. Ezek a szerszámkezelők állítható, nagy teherbírású bilincsekkel rendelkeznek, amelyek tartós acélszerkezettel rendelkeznek a szerszámok gyors szétválasztásához, padlózárakkal a csúszás megakadályozására, valamint precíziós teleszkópos vezetőcsövekkel, amelyek biztosítják a zavartalan működést az elválasztási folyamat során. Válasszon a szerszámkezelők széles választékából, amelyek 2000, 3000 és 4000 font opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellPeronhosszCaster Dia.Görgős típus KerékátmérőEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A49924330 "----48 "30 "2000 font€8,675.97
B49924448 "5"(4) Forgatható5ZZX45"48 "30 "2000 font€10,186.03
B49924548 "6"(4) Forgatható2ACD86"52 "30 "3000 font€19,483.01
B49924660 "8"(2) Forgatható, (2) Merev5ZZX58"55 "32 "4000 font€22,770.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?