DYNABRADE Darálók

Szűrő

DYNABRADE -

Derékszögű légdaráló

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A522045.020.0Front25,000 rpm0.41 / 4 "6"€716.10
B522065.020.0Hátulsó30,000 rpm0.41 / 4 "6"€721.61
C522215.7523.0Hátulsó18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "€857.60
D483355.7523.0Hátulsó25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "€781.93
E482055.7523.0Hátulsó25,000 rpm0.41 / 4 "9"€936.60
F472115.7523.0Hátulsó3200 rpm0.41 / 4 "9"€1,099.62
F472125.7523.0Hátulsó5000 rpm0.41 / 4 "9"€1,081.48
G494206.526.0Hátulsó3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "€1,978.18
H522166.526.0Front15,000 rpm0.53 / 8 "6"€792.19
I460026.2525.0Hátulsó20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,276.85
I460006.2525.0Hátulsó12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,213.53
D483166.2525.0Hátulsó15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "€1,232.62
I460016.2525.0Hátulsó15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,238.17
J494256.2525.0Hátulsó3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "€1,640.83
K522187.028.0Front20,000 rpm0.53 / 8 "6"€820.84
L522117.028.0Front18,000 rpm0.51 / 4 "6"€827.10
M522127.028.0Front20,000 rpm0.51 / 4 "6"€887.16
N522938.534.0Hátulsó18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€1,028.34
O522909.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€986.94
P543439.538.0Hátulsó12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,353.51
N522949.2537.0Hátulsó20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€987.65
P5435910.2541.0Hátulsó18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,304.58
Q5436310.2541.0Hátulsó18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,639.06
DYNABRADE -

Egyenes légdaráló

StílusModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességFogantyúÁr (ÁFA nélkül)
A483701 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Hátulsó25,000 rpmÖsszetett€666.06
B483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó35,000 rpmKompozit gumi markolattal€665.09
C522571 / 4 "1 / 4 "NPT8.06"33.0Front18,000 rpmÖsszetett€825.59
D472011 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Hátulsó3200 rpmÖsszetett€1,009.62
E482031 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó30,000 rpmÖsszetett€705.24
F483451 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Hátulsó30,000 rpmÖsszetett€708.84
G522001 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Front25,000 rpmÖsszetett€656.93
H483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Hátulsó20,000 rpmKompozit gumi markolattal€653.75
I483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó25,000 rpmKompozit gumi markolattal€706.57
D472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Hátulsó5000 rpmKompozit gumi markolattal€1,237.67
I483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Hátulsó30,000 rpmKompozit gumi markolattal€700.20
G522021 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Front30,000 rpmÖsszetett€630.80
E482011 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó25,000 rpmÖsszetett€826.81
J522561 / 4 "1 / 4 "NPT7.756"31.0Front15,000 rpmÖsszetett€883.68
K522773 / 8 "1 / 4 "NPT8.58.125 "34.0Hátulsó18,000 rpmÖsszetett€877.76
C522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Front20,000 rpmÖsszetett€873.60
L513073 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Hátulsó24,000 rpmÖsszetett€764.94
M538113 / 8 "1 / 4 "NPT9.256.125 "37.0Front20,000 rpmAcél€751.07
N526663 / 8 "3 / 8 "NPT9.58.75 "38.0Hátulsó12,000 rpmÖsszetett€915.87
O537813 / 8 "1 / 4 "NPT9.7513.625 "39.0Hátulsó20,000 rpmAcél€1,272.10
P526653 / 8 "3 / 8 "NPT9.08.75 "36.0Hátulsó9000 rpmÖsszetett€959.40
Q513063 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Hátulsó20,000 rpmÖsszetett€767.75
R521023 / 8 "1 / 4 "NPT8.59.5 "35.0Hátulsó4500 rpmÖsszetett€1,049.26
S513013 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Front18,000 rpmÖsszetett€755.49
T513053 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "26.0Hátulsó18,000 rpmÖsszetett€758.98
DYNABRADE -

Darálók

StílusModellMax. SebességIrányultságTeljes hosszRPMStílusSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
ADGR5114000 rpmDerékszög7 1 / 8 "14000 RPMDerékszög1.6 lbs.€279.16
ajánlatkérés
BDGS5120000 RPMEgyenes7"20000 RPMEgyenes1.3 lbs.€199.40
ajánlatkérés
DYNABRADE -

Kiterjesztett légdaráló

StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€672.05
B535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€1,072.56
C535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€2,069.55
D526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,184.66
E526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,270.06
DYNABRADE -

1. típusú egyenes vonalú külső Kerékcsiszoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
52376AH2HBZ€2,327.33
DYNABRADE -

Kiterjesztett derékszögű daráló, 7 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54347AH2HCA€1,745.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?