MITUTOYO Tárcsázás jelzők

Tartalmazza az AGD 1 és AGD 2 mérőórákat, amelyek bármely alkatrész általános eltérését mérik az elvárt szabványtól. Csillogásmentes lapos kristálylappal rendelkezik, amely szorosan az előlaphoz van rögzítve, hogy megakadályozza a folyadékok behatolását. Különböző számlapméretekben és beosztásokban kapható

Szűrő

MITUTOYO -

Folyamatos hívásjelző és mágneses alap

StílusModellosztásokCsapágy típusCsapágyakVálasztékElőlapKalibrációs tanúsítványszínekDesignÁr (ÁFA nélkül)
A2923S-100.0001 "drágaköves-0–0.05 ”----€268.60
B2803S-100.0001 "drágaköves-0–0.025 ”----€255.12
C2804S-100.0001 "drágaköves-0–0.05 ”----€272.57
D1803S-100.0001 "drágaköves-0–0.025 ”----€275.36
A2923SB-100.0001 "drágaköves-0–0.05 ”----€265.22
E2776SCERT0.0005 "Egyszerű-0–1 ”-Igen--€321.21
E2776S0.0005 "Egyszerű-0–1 ”-Nem--€239.38
F2424S-190.001 "drágakövesdrágaköves2"ÁllíthatóNemfehérAGD 2€386.36
E2416S0.001 "EgyszerűStandard 1"ÁllíthatóNemfehérAGD 2€198.67
F2424S-19CERT0.001 "drágaköves-0–2 ”-Igen--€465.86
G1410S-10CERT0.001 "drágaköves-0–0.25 ”-Igen--€283.39
H2416SCERT0.001 "Egyszerű-0–1 ”-Igen--€272.55
I4887S-190.001 "drágaköves-0–3 ”----€710.91
G1410S-100.001 "drágaköves-0–0.25 ”-Nem--€200.91
JÖtvenes évek0.001 "EgyszerűNem drágakő0.25 "recézett-fehérAGD 1€185.45
K1411S0.001 "Egyszerű-0–0.25 ”----€185.57
L2417S0.001 "Egyszerű-0–1 ”----€198.39
H2416S-10CERT0.001 "drágaköves-0–1 ”----€294.18
M2109S-100.001mmdrágaköves-0 és 1mm között----€330.01
M2109SB-100.001mmdrágakövesdrágaköves1mmÁllítható-SárgaAGD 2€340.11
N2046S-110.01mmdrágakövesdrágaköves10mmÁllítható-Sárga-€181.51
O2929SB-620.01mmEgyszerű-0 és 0.8mm között----€207.31
P2047S0.01mmEgyszerűEgyszerű10mmÁllítható-SárgaAGD 2€203.04
Q1160T0.01mmEgyszerű-0 és 5mm között----€229.34
O2929S-620.01mmEgyszerűEgyszerű0.8mmÁllítható-SárgaAGD 2€199.50
MITUTOYO -

Tárcsázás tesztjelzői

StílusModellDial MéretosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A513-401-10H---€320.18
B513-424-10T---€297.39
C513-443-10T---€432.72
D513-446-10A---€399.48
E513-414-10E---€266.03
F513-414-10T---€337.68
G513-415-10H---€249.81
H513-401-10E---€361.81
I513-404-10H---€229.72
J513-405-10H---€283.54
K513-515-10T---€327.34
F513-415-10T---€366.13
L513-464-10E---€295.80
M513-452-10E1.5 "0.005 "0–0.03 ”€283.78
N513-442-16T1.5 "0.005 "0–0.06 ”€341.92
O513-5181.25 "0.001 "0–0.04 ”€221.96
MITUTOYO -

Tárcsázási teszt

StílusModellDial MéretosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A513-4121.5 "0.0005 "0–0.03 ”€320.79
B513-4431.5 "0.0001 "0–0.016 ”€379.85
C513-4721.5 "0.0005 "0–0.03 ”€249.83
D513-405E1.5 "0.002mm0 és 0.2mm között€257.98
E513-4421.5 "0.0005 "0–0.06 ”€300.52
F513-5041.25 "0.0001 "0–0.1 ”€270.39
G513-404E40mm0.01mm0 és 0.8mm között€219.19
MITUTOYO -

Tárcsázási teszt kijelző

StílusModellDial MéretosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A513-403T1.5 "0.0001 "0–0.008 ”€338.03
B513-412T1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€367.06
C513-406T1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€289.79
D513-442T1.5 "0.0005 "0–0.06 ”€332.66
E513-452T1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€323.26
F513-402T1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€256.32
G513-504T1.25 "0.0001 "0–0.1 ”€322.56
H513-518T1.25 "0.001 "0–0.04 ”€253.43
I513-405T40mm0.002mm0 és 0.2mm között€324.22
MITUTOYO -

Tárcsázás jelzők

A mérőórák, más néven tesztjelzők kis távolságok és szögek pontos mérésére, valamint a karok elhajlásának mérésére szolgálnak a motorépítési műveleteknél. Ezek az egységek szárral rendelkeznek, amely biztosítja a rögzítés megbízhatóságát, és orsókkal rendelkeznek, amelyek a pontosság alapját képezik, anélkül, hogy káros hatást gyakorolnának az indikátorra vagy a munkafelületre. Ezeknek az indikátoroknak a mágneses állványa minden AGD típusú számlapjelzőt, tesztjelzőt és szondát rögzít füllel és rögzítőlyukkal. Válasszon a Mitutoyo számlapjelzők kínálatából, amelyek 0-0.050 hüvelykes és 0-1 hüvelykes tartományban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellMűvelet típusaPontosságCsapágy típusVálasztékSzár Dia.MenetméretTípus típusDial MéretÁr (ÁFA nélkül)
A2050A--------€217.76
B3424A-19--------€432.21
C1168A--------€226.20
D3426A-19--------€534.63
E1911AB-10--------€268.09
F1671AB--------€207.38
G2414A--------€182.70
ajánlatkérés
H1003T--------€193.12
B2514AB--------€221.61
I64PKA079--Egyszerű0–1 ”----€419.66
J543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,257.70
B101832--------€12.67
ajánlatkérés
B1909SB-62--------€201.96
K2904A--------€206.62
L1410AB-10Hátsó dugattyú+/- 0.001 "drágaköves0 "hogy 0.25"0.38 "# 4 48-Ügy40mm€204.33
ajánlatkérés
M2358A-10W/CERTLug Back+/- 0.0001 "drágaköves0 "hogy 5"0.38 "# 4 48--57mm€447.95
ajánlatkérés
N2046A-60Lug Back+/- 0.013 mmEgyszerű0 és 10mm között8 mmM2.5 x 0.45-57mm€280.34
ajánlatkérés
O2416A-10Lug Back+/- 0.002 "drágaköves0 "hogy 1"0.38 "# 4 48--57mm€242.71
ajánlatkérés
P2050A-01Lug Back+/- 0.01 mmEgyszerű0 - 20 mm0.38 "# 4 48--57mm€225.26
ajánlatkérés
M2358A-10Lug Back+/- 0.0001 "drágaköves0 "hogy 5"0.38 "# 4 48--57mm€353.53
ajánlatkérés
Q2050ABFüggőleges+/- 0.02 mmEgyszerű0 - 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Doboz57mm€229.39
ajánlatkérés
R2046A-01Függőleges+/- 0.01 mmEgyszerű0 és 10mm között0.38 "# 4 48-Doboz57mm€161.94
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?