MITUTOYO Tárcsás féknyereg

A belső és külső átmérők, mélység és lépések mérésére tervezett rozsdamentes acél tolómérők. Magas ütésvédelemmel rendelkezik, és rögzítőcsavarral rendelkezik a számlapelőlaphoz és a csúszópofa helyzetének megőrzéséhez

Szűrő

MITUTOYO -

Tárcsás féknyereg

StílusModellKalibrációs tanúsítványDimenzió típusabefejezosztásokPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A505-732-------€221.53
B505-742JCAL-------€304.11
B505-743J-------€338.59
C505-748-------€895.08
D505-747-------€601.99
E505-737-------€427.92
A505-750-------€626.31
A505-733-------€300.38
F209-921-------€1,536.88
G505-745NemMetricTermészetes0.02mm64mmRozsdamentes acél0 és 300mm között€449.84
H505-749NemHüvelykEgyszerű0.001 "2.52 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€447.76
I505-738NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, keményfém OD / ID pofák0–6 ”€345.67
J505 736NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, OD keményfém pofák0–6 ”€318.78
K505-742-51NemHüvelykEgyszerű0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€221.08
L505-740NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€194.32
M505-741NemHüvelykCsiszolt0.001 "1.97 "Edzett rozsdamentes acél0–8 ”€286.39
N505-742NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€230.98
O505-744NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, OD keményfém pofák0–6 ”€318.86
P505-742-54NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€204.55
Q505-675-52NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€214.49
R505-731NemMetricTermészetes0.02mm50mmRozsdamentes acél0 és 200mm között€275.44
S505-730NemMetric-0.02 mm1.57 "Edzett rozsdamentes acél0 és 150mm között€195.37
T505-746 4LA87NemHüvelyk-0.001 "2.52 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€479.06
U505-675-55NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€206.90
V505-742-53NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€204.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?