Asztali mozgók

Szűrő

DAYTON -

Asztali mozgók

A Dayton asztalmozgatók olyan íróasztalok emelésére és mozgatására szolgálnak, amelyek mindkét oldalán iratszekrényekkel vagy fiókokkal, alatta pedig lábakkal rendelkeznek. Ezek az emelhető-guruló babák lehetővé teszik az íróasztalok mozgatását anélkül, hogy ki kellene üríteni a fiókokat vagy ki kellene venni a tetejéről a tárgyakat. Kormányfogantyúval rendelkeznek, amely be-, kirakodáshoz vagy tároláshoz eltávolítható. A fogantyú biztonsági retesszel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy leessen, és ne károsítsa a padlót és a falakat. Ezek az asztalmozgatók négy forgó, keménygumi görgővel vannak felszerelve, amelyek akár 600 font súlyú terheket is elbírnak. 32 és 46 hüvelyk közötti platformszélességben kaphatók.

StílusModellCaster Dia.Teljes mélységTeljes szélességPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A30E9842.5 "22.5 "40 "40 "€496.89
A30E9852.5 "22.5 "46 "46 "€619.40
A30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€645.03
A30E9863"22.5 "32 "32 "€417.74
A30E9873"22.5 "40 "40 "€679.59
A30E9883"22.5 "46 "46 "€661.01
A30E9913.5 "22.75 "46 "46 "€763.03
A30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€726.95
A30E9903.5 "22.75 "40 "40 "€747.88
A30E9954"22.75 "40 "40 "€916.00
A30E9924"22.75 "32 "32 "€695.55
A30E9934"22.75 "40 "40 "€760.76
A30E9944"22.75 "46 "46 "€801.21
RAYMOND -

Asztali mozgató

StílusModellCaster Dia.TerhelhetőségAnyagTeljes mélységTeljes szélességPlatform mélységePlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A20002.5 "600 fontAcélcső, vasöntés22.5 "32 "16 "32 "€820.30
A2000-402.5 "600 fontAcélcső, vasöntés22.5 "40 "16 "40 "€831.80
A2000-462.5 "600 fontAcélcső, vasöntés22.5 "46 "16 "46 "€805.54
A2300-403"600 fontAcélcső, vasöntés22.5 "40 "16 "40 "€852.71
A23003"600 fontAcélcső, vasöntés22.5 "32 "16 "32 "€788.25
A2300-463"600 fontAcélcső, vasöntés22.5 "46 "16 "46 "€839.45
B14303"800 fontAcél--20 "30 "€355.22
B14203"800 fontAcél--16 "26 "€262.04
C14363"800 fontAcél--24 "36 "€421.46
A35003.5 "600 fontAcélcső, vasöntés22.75 "32 "16 "32 "€924.83
A3500-403.5 "600 fontAcélcső, vasöntés22.75 "40 "16 "40 "€952.11
A3500-463.5 "600 fontAcélcső, vasöntés22.75 "46 "16 "46 "€965.87
A4000-404"600 fontAcélcső, vasöntés22.75 "40 "16 "40 "€961.72
A4000-464"600 fontAcélcső, vasöntés22.75 "46 "16 "46 "€1,005.47
A40004"600 fontAcélcső, vasöntés22.75 "32 "16 "32 "€878.04
D41084"600 fontAcélcső, vasöntés22.75 "40 "16 "40 "€1,157.76
WESCO -

Asztali mozgató

A Wesco asztali mozgatókat úgy tervezték, hogy akár 600 font súlyú terhet tartalmazó munkaasztalokat is mozgassanak anélkül, hogy a fiókokat és a polcokat szállítás előtt ki kellene venniük. Ezek az egységek vinilbevonatú emelőállvánnyal rendelkeznek a karcolások és elcsúszások ellen, valamint egy állítható talapzatadapter az egy- és kéttalapzatos asztalok mozgatásához. A 2.5 / 4 hüvelyk széles forgatható görgői ezeken a mozgatókon 360 fokos elforgatást tesznek lehetővé, ezáltal sima szállítást biztosítanak még durva vagy egyenetlen felületeken is.

StílusModellFogantyú magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A27215539.5 "€579.58
A27215640 "€612.46
A27215741.25 "€636.04
RAYMOND -

Student Desk Mover 200 Lb kapacitás 46x26

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
700AD7CMW€645.70
WESCO -

Állítható pedasztal adapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272150AG7KCF€410.66
VESTIL -

Asztalmozgató, acél, 600 Lb. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DESK-MAG7QLM€493.51
DAYTON -

Diákpult mozgató kapacitása 200 font 46x26

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
30F043AC4LYF€460.27

Asztali mozgók

Irodát kell költöztetni? Gördülő platformunk Desk Movers becsúsztatható egy asztal vagy szekrény alá, és könnyen felemelheti vagy új helyre helyezheti. Az asztalmozgatók lehetővé teszik az íróasztal vagy a szekrények áthelyezését anélkül, hogy kiürítenék vagy kivennék a fiókokat. A különböző anyagokban és méretekben kapható asztalmozgatók időt és energiát takarítanak meg, csökkentik a sérülések kockázatát és a költségeket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?