HONEYWELL Csappantyú és szelep csere motorok

A csappantyú működtetésére, a levegő és a füst áramlásának beállítására szolgáló, meghajtású eszközök. Könnyű felszerelést kínál az önközpontosító tengelyadapterrel a rugalmasság és a nagyobb rögzítési erő érdekében

Szűrő

HONEYWELL -

Modutrol IV motor

StílusModellNyomatékÁr (ÁFA nélkül)
AM9174D100775 In.Lbs.-
ajánlatkérés
AM6184D1035150 In.Lbs.€2,157.52
HONEYWELL -

Modutrol motor

A Honeywell Modutrol motorokat szelepek és lengéscsillapítók vezérlésére használják a légkezelő rendszerekben vagy az ipari minőségű égőkben. A maximális üzemi feszültség 120 VAC, ezek a motorok gyorscsatlakozással / csavarral / színkóddal vannak ellátva, hogy a nyomatékértékek akár 150 in-lb. Távoli és közvetlen szerelési konfigurációt kínálnak, és -40 és 160 F közötti hőmérsékleten működtethetők.

StílusModellTengely típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységTavaszi visszatérésKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatéktípusÁr (ÁFA nélkül)
AMS8104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen3 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€441.80
AMS4104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen2 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€476.29
AMS4109F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen4 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés80 in.-lb.-€580.43
BM9184D1021Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 150 F7-5 / 16 "Nem-30 a 60150 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés€2,735.50
CM9185D1004Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 140 F8-3 / 4 "Igen-30 a 6060 In.Lbs.Tavasz-visszatérés€2,587.18
DMP909E1059Önközpontú-28 és +160 F között40.12 "Igen----€346.83
HONEYWELL -

Kétállású működtető

StílusModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokÁr (ÁFA nélkül)
AMS4120F12042 SPDT-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Beépített 3/8 "rugalmas vezetékcsatlakozások€915.67
BMS7510A2008SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Zárt csavaros sorkapocs€516.08
BMS7520A2007SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "90175 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Zárt csavaros sorkapocs€672.43
AMS4120F1006SPST-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Beépített 3/8 "rugalmas vezetékcsatlakozások€795.68
CMS8103A1130SPST- 22–149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Zárt csavaros sorkapocs€444.26
HONEYWELL -

Lebegő működtető

StílusModellNyomatékA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységtípusFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AML6161B202435 In.Lbs.20-tól 125 F-ig2-1 / 2 "Közvetlenül összekapcsolt Nonspring-Return243.38 "Csavaros terminálok4.875 "€259.99
BMS7505A213044 In.Lbs.- 22–149 F3-5 / 32 "Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.62 "Zárt csavaros sorkapocs7.5 "€643.27
StílusModellMélységMagasságFogyasztásTeljesítmény értékeléseNyomatékFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 In.Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "€604.68
AMS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 In.Lbs.24 AC6.75 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?