DESTACO Henger helyzetérzékelők

A Destaco pneumatikus bilincs helyzetérzékelőit úgy tervezték, hogy érzékeljék a hengerdugattyú helyzetét egy mágnesgyűrűvel aktiválva. Ezek hengerre vannak szerelve kötőrudakkal vagy a mellékelt szalagbilincsekkel, és IP67 besorolású, LED-es jelzővel rendelkeznek.

Szűrő

A Destaco hengerhelyzet-érzékelők a hengerdugattyú helyzetének érzékelésére szolgálnak a Destaco pneumatikus lengőbilincsek funkcionalitásának javítása érdekében. Érzékelhetik a pneumatikus henger helyzetét, megszámolhatják a dugattyúciklusokat vagy megerősíthetik a henger működését automatizált gépekben.
DESTACO -

Pozíció érzékelő vezetőkar rögzítése

A Destaco helyzetérzékelők a hengerdugattyú helyzetének érzékelésére szolgálnak, és LED-kijelzővel ellátott, rúdra szerelhető kivitelben is kaphatók. 14 Fahrenheit-140 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működnek, 500 mA kapcsolóárammal. A Destaco kötőrúd helyzetérzékelői 9 láb hosszúságú vezetékhosszban kaphatók, a hengerdugattyúra szerelt mágnesgyűrűvel aktivált érzékelővel.

StílusModellKapcsolási feszültségtípusKapcsolási áramTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A8101515-120VAC / VDCVezetőkar rögzítés500mA14 és 140 fok között€241.92
A8101586 - 24 VDCSzalagkapcsos rögzítés500mA14 és 140 fok között€338.53
A8101556-24VDCVezetőkar rögzítés500mA14 és 140 fok között€298.47

Szabványok és jóváhagyások

  • IP67

Gyakran ismételt kérdések

Miért kell érzékelőt használni a pneumatikus hengerhez?

A dugattyú lineáris helyzetének működés közbeni észleléséhez pneumatikus hengeres lineáris helyzetérzékelő használatát javasoljuk. A pneumatikus hengerek jellemzően a dugattyúhoz belsőleg csatlakoztatott mágnessel készülnek, így mágneses közelségérzékelők használhatók. A helyzetérzékelőkkel ellátott pneumatikus hengerek fokozott biztonságot és visszacsatolást tesznek lehetővé a dugattyú elhelyezkedésének biztosításához. Ezek a helyzetérzékelők érzékelik a kinyúlást, a visszahúzódást vagy a független pozíciókat a hengertest mentén, attól függően, hogy az egység hol van felszerelve. Egy pneumatikus hengerhez több érzékelő is csatlakoztatható több helyzet-visszacsatolási helyre.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő helyzetérzékelőt?

  • Környezet: Tudnia kell, hogy az érzékelő zárt és tiszta környezetben lesz-e, vagy magas védelmi házat igényel. Figyelembe kell venni a hőmérsékleti szempontokat is.
  • A kapcsolási jel jellemzői: Vegye figyelembe a vezérlőrendszer kapcsolási teljesítményét és áramigényét. A kiválasztott érzékelőnek kompatibilisnek kell lennie.
  • Mágnes orientáció: A Reed kapcsoló és a Hall effektus érzékelők megkövetelik az alkalmazott mágneses tér megfelelő tájolását a megfelelő működés érdekében. Ezért az érzékelőt a dugattyúhoz képest megfelelő irányban kell felszerelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?