PARKER Hengerrögzítő hardver

Szűrő

PARKER -

Alumínium hasító rúd készletek

A Parker hasító rúd készleteket pneumatikus hengerek hidraulikus alkalmazásokba történő felszerelésére tervezték. Ezek a készletek egy forgócsapot, rudat, két rögzítőgyűrűt és egy szorítóanyát tartalmaznak a gyors összeszereléshez. Ezek az egységek alumínium konstrukcióval rendelkeznek a kiváló korrózióállóság, alacsony sűrűség és alakíthatóság érdekében. A rúdtányér a rögzítőgyűrűk és az anya segítségével rögzíti a csapot, hogy biztonságosan megtartsa a szerelvényt, ezáltal nagy merevséget biztosít és csökkenti az eltérések esélyét. Válasszon ezek közül a hasító rúd készletek széles választékából, amelyek 0.38, 0.5 és 0.75 hüvelykes változatokban kaphatók.

StílusModellFura Dia.görcsrohamokTeljes hosszMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AL0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€7.45
AL0713003001-1/161-1 / 16 "furat0.5 "5 / 16-24 NPT€9.64
AL0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€15.88
AL0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" furat0.5 "1 / 4-28 NPT€10.77
AL0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" furat0.38 "10-32 UNF€8.67
PARKER -

Alumínium forgó konzol készletek

A Parker SR sorozatú forgókonzol -készletek csapokat és két rögzítőgyűrűt tartalmaznak a pneumatikus hengerek biztonságos rögzítéséhez. Ezek az alumínium csuklós konzolok nagyobb merevséget és szilárdságot biztosítanak, és kiküszöbölik az eltérések esélyét. Egy csapszeggel vannak integrálva, hogy a konzolokat a helyükön tartsák, és megakadályozzák a lazulást forgó szerelés közben. Válasszon ezek közül az alumínium konzolkészletek közül, amelyek 0.750 és 3 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

StílusModellFura Dia.görcsrohamokTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AL071320100-7/16 "/ 9/16" furatCsuklós konzol készlet csapszeggel1 1 / 3 "€10.26
AL0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" furatCsuklós konzol készlet csapszeggel3"€22.07
BL0713103001.51-1 / 2 "furatCsuklós konzol készlet1.5 "€14.26
BL0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreCsuklós konzol készlet1.125 "€11.66
BL0713101007/167/16 "furatCsuklós konzol készlet0.75 "€9.77
PARKER -

Lábtartók

StílusModellFura Dia.görcsrohamokTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AL07379012422 "fúró3.125 "€25.82
AL0737900323/43/4 "furat1.625 "€51.19
AL0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "€7.31
AL0737900287 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" furat1.375 "€14.88
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AL0738009001-1/4", 1-1/2"€4.15
AL0738011001.75mm€9.45
AL0738012002"€16.04
AL0738014002.5 "€18.23
AL0738015003"€17.41
AL0738006003 / 4 "€7.23
AL0738008003/4", 7/8", 1-1/16"€7.02
AL0738002005 / 16 "€6.70
AL0738004005/16 ", 7/16"€7.78
AL0738005007/16 ", 9/16"€7.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?