ALLPAX Vágódeszkák és szőnyegek

Az Allpax négyzet alakú vágódeszkák és szőnyegek precíz és professzionális minőségű vágások készítésére szolgálnak olyan anyagokon, mint a szövet, papír vagy bőr. Ezek az egységek öngyógyuló felületekkel rendelkeznek, amelyek csökkentik a törést és a pengék súrlódását, ezáltal meghosszabbítják a kések élettartamát. A legalkalmasabbak olajtöltésű megszakítókba, transzformátorokba, hűtőkbe és kazánokba, légvezetékekbe és szupertanker gőzhajókba szerelt tömítésekhez. Válasszon a vágódeszkák és szőnyegek széles választékából, amelyek 6, 18, 24 és 30 hüvelykes hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies, az Allpax hivatalos forgalmazója.

Szűrő

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Vágódeszkák

StílusModellMagasságHosszNo Of PiecesSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAX16401 / 2 "30 "-30 "€220.56
BAX16331 / 2 "18 "-18 "€113.14
AAX16341 / 2 "24 "-24 "€172.93
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Vágódeszka, merev alap, 6 hüvelyk hosszúság, 6 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX2520AG8XUY€51.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?