Légkezelő kockaszűrők | Magyarország

AIR HANDLER Kocka szűrők

Az UL Class 900 listán szereplő szűrők a MERV 5-8 besorolású penészgombák, spórák, poratkák, macska- és kutyaszőr, pudingkeverékek és hajlakkok szűrésére készültek. Horganyzott acél kerettel és szintetikus anyagokkal rendelkezik, amelyek akár 150 F hőmérsékleten is működnek

Szűrő

AIR HANDLER -

Multipocket Cube légszűrő

StílusModellKezdeti ellenállásNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr (ÁFA nélkül)
A4YKR50.045 "-os WC15 "20x25x1520 "25 "2Ft81,398.52
A4YKR40.045 "-os WC15 "20x20x1520 "20 "2Ft58,238.25
A4YKR20.22 "-os WC12 "20x25x1220 "25 "5Ft86,927.74
B4YKR30.22 "-os WC12 "24x24x1224 "24 "5Ft80,198.93
B4YKR10.22 "-os WC12 "20x20x1220 "20 "5Ft101,032.58
AIR HANDLER -

Multipocket VL090 kocka légszűrő

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A2GHU410 "20x20x1020 "20 "2Ft27,830.261
A2GHX915 "24x24x1524 "24 "2Ft56,737.381
B2JTD715 "20x20x1520 "20 "3Ft49,132.571
C2GJG215 "12x24x1512 "24 "3Ft61,167.442
D2GHW215 "16x20x1516 "20 "2Ft63,828.841
A2GHX115 "20x20x1520 "20 "2Ft31,261.651
A2GJA620 "24x24x2024 "24 "2Ft37,382.261
B2JTG120 "24x24x2024 "24 "3Ft133,214.821
AIR HANDLER -

Multipocket M3 Cube légszűrő

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr (ÁFA nélkül)
A2DYL910 "20x20x1020 "20 "2Ft67,550.32
B2DYN910 "24x24x1024 "24 "2Ft30,575.36
C2DYL110 "16x20x1016 "20 "2Ft26,502.37
D2DYD810 "24x24x1024 "24 "3Ft52,987.97
E2 DYK610 "12x24x1012 "24 "2Ft23,461.55
C2DYL510 "16x25x1016 "25 "2Ft24,616.50
B2GFD615 "24x24x1524 "24 "2Ft34,268.93
A2GFC315 "16x25x1516 "25 "2Ft31,735.88
A2GFD215 "20x25x1520 "25 "2Ft33,158.62
A2GFA815 "16x20x1516 "20 "2Ft26,563.74
F2DYF615 "20x20x1520 "20 "3Ft70,379.13
F2DYG515 "24x24x1524 "24 "3Ft87,368.53
E2GFA415 "12x24x1512 "24 "2Ft26,602.80
B2GFE920 "20x20x2020 "20 "2Ft34,436.34
A2GFF420 "20x25x2020 "25 "2Ft36,143.65
A2 JUH520 "12x24x2012 "24 "2Ft32,187.82
C2GFE120 "16x20x2016 "20 "2Ft43,871.19
B2GFF820 "24x24x2024 "24 "2Ft38,486.99
AIR HANDLER -

Poliészter kocka légszűrő, háromrétegű

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2DXX310 "16x20x1016 "20 "Ft26,842.73
B6B78110 "20x24x1020 "24 "Ft29,939.29
C6B77810 "24x24x1024 "24 "Ft32,187.82
B2DXY310 "20x25x1020 "25 "Ft25,738.00
D6B78210 "12x24x1012 "24 "Ft28,131.55
D5W90515 "12x24x1512 "24 "Ft29,543.14
A2DXY615 "16x20x1516 "20 "Ft28,868.05
C2DXZ315 "20x20x1520 "20 "Ft29,292.07
C5W90415 "24x24x1524 "24 "Ft29,844.43
B2DXZ615 "20x25x1520 "25 "Ft31,858.61
A2DXY915 "16x25x1516 "25 "Ft30,329.86
B6B78015 "20x24x1520 "24 "Ft30,781.80
E6B77920 "20x24x2020 "24 "Ft58,489.33
C2DYA620 "20x20x2020 "20 "Ft33,426.47
C5W90220 "24x24x2024 "24 "Ft36,026.45
E2DYA320 "16x25x2016 "25 "Ft33,995.56
B2DYA920 "20x25x2020 "25 "Ft33,270.25
D5W90320 "12x24x2012 "24 "Ft28,522.12
E2DXZ920 "16x20x2016 "20 "Ft32,963.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?