PROTO Crowfoot foglalat

Acélból készült dugókulcsok csúszásgátló kialakítással, íves felülettel és reteszelő furattal. Nehezen elérhető helyeken való használatra tervezték, ahol gyakran használják 6 pt. és 12 pont. az aljzatok és a kulcsok nem illenek

Szűrő

PROTO -

Varjúláb-kulcs

A Proto crowfoot kulcsokat elsősorban alacsony nyomatékú alkalmazásokhoz tervezték, és nehezen elérhető területeken történő használatra, ahol egy szabványos kulcs vagy racsnis nem érhető el. Ezek a kulcsok csúszásgátló (ASD) nyitott véggel rendelkeznek, szabadalmaztatott reteszelő hornyokkal, hogy biztonságosan megfogják a rögzítőelemet és elkerüljék az elcsúszást az elfordulás során, valamint az ívelt felületekkel egyenletesen oszlatják el az érintkező erőt egy szélesebb területen. Van egy reteszelő lyukuk is, amely a csavarkulcsot rögzíti a meghosszabbításon, ami segít az ismétlődő leválás miatt minimálisra csökkenteni a teljes állásidőt. A reteszelő lyuk lehetővé teszi, hogy ezt a rögzítő meghosszabbítással ellátott kulcsos kulcsot használja a szűk helyek eléréséhez. Ezek a Proto villáskulcsok peremes anyafejben is kaphatók, 6 vagy 12 pontos dobozvégekkel, hatlapú anyákkal és szerelvényekkel való használatra.

StílusModellÉpítésMeghajtó méretebefejezHead StyleAnyagTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ5321MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél2 3 / 32 "21mm€82.11
AJ5336MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél4 1 / 16 "36mm€113.23
AJ5346MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél4.5 "46mm€141.47
AJ5330MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél3.875 "30mm€82.66
AJ5327MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél3.5 "27mm€87.73
AJ5325MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél2 13 / 16 "25mm€81.82
AJ5338MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél4.375 "38mm€114.84
AJ5335MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél3 15 / 16 "35mm€95.73
AJ5332MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél3.875 "32mm€92.65
AJ5329MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél3 13 / 16 "29mm€87.59
AJ5326MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél3"26mm€87.32
AJ5342MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél4.437 "42mm€134.64
AJ5328MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél3 13 / 16 "28mm€85.60
AJ5324MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél2 13 / 32 "24mm€81.55
AJ5323MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél2 11 / 32 "23mm€80.98
AJ5322MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél2 7 / 32 "22mm€83.54
AJ5320MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél2 1 / 16 "20mm€80.26
AJ5341MCFÖtvözött acél1 / 2 "Teljes lengyelNyitott végÖtvözött acél4.437 "41mm€118.03
BJ4910MHFLAcél3 / 8 "Teljes lengyel krómFáklyás anyaAcél1 11 / 32 "10€46.71
BJ4914MHFLAcél3 / 8 "Teljes lengyel krómFáklyás anyaAcél1.5 "14mm€42.50
BJ4916MHFLAcél3 / 8 "Teljes lengyel krómFáklyás anyaAcél1.625 "16mm€44.15
BJ4915MHFLAcél3 / 8 "Teljes lengyel króm--1.625 "15mm€41.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?