EAZYPOWER Süllyesztők Center Reamers

2 or 5 flute countersink bits featuring high-speed steel design to dowel pins or screws. Tapered type bits in sandblasted finish are offered in cutting capacities up to 3.5 inches

Szűrő

EAZYPOWER -

Süllyesztõ, nagysebességû acél, 2 furulya

StílusModellTest Dia.Vágási kapacitásFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A301941 / 4 "3.5 "23.75 "1 / 4 "3.75 "3.5 "€5.45
B301871 / 8 "2.75 "23"1 / 8 "3"2.75 "€3.51
B30187 / B1 / 8 "2.75 "13"1 / 8 "3"2.75 "€3.19
C301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€22.08
C30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€21.74
D301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€21.27
E30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€21.25
F301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "€25.10
C3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,664.43
C30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€21.32
G3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,639.46
EAZYPOWER -

Süllyesztõ, nagysebességû acél, 5 furulya

StílusModellTest Dia.Vágási kapacitásMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A83002 / B1.375 "1.375 "1.375 "€23.79
B830021 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€383.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?