HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Korrózióval szemben ellenálló eszközök

Tartalmazza a korrózióálló nylonból készült ipari dugókat, aljzatokat, csatlakozókat és tengeri kivezetéseket tengeri és ipari alkalmazásokhoz. 125 VAC feszültséggel és 15/20 Amperrel működik

Szűrő

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Egyenes pengéjű eszköz, egyetlen foglalat

A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású, egylapátos aljzatokat gyárakban, gyártóüzemekben és irodaházakban használják, lehetővé téve a megfelelő egyenes pengéjű csatlakozók csatlakoztatását az elektromos hálózathoz. Egyedülálló bypass kontaktus kialakítással rendelkeznek a nagyobb érintkezési erő és a csökkentett hőfelhalmozódás érdekében. Egy darabból álló, nikkelezett sárgaréz beépített földelő hevederekkel rendelkeznek a kiváló korrózióállóság érdekében. Ezek az aljzatok továbbá érintkezési stabilitást biztosító RTP alappal rendelkeznek, amely 5-20P és 5-20R NEMA konfigurációkban kapható. Raptor Supplies.

StílusModellNEMA konfigurációtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AHBL53CM66C5-20PDugó125 VAC€71.16
BHBL53CM69C5-20RCsatlakozótest125 VAC€113.54
CHBL53CM615-20REgyetlen tartály125€92.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Outlet Marine fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PH6597AD7ATB€91.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dugasz, korrózióálló, egyenes, 2-P 3-W földelés, 20A 250V, 6-20P

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL54CM66CBC9HKM€66.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?