MILWAUKEE Vezeték nélküli racsnis

Alacsony profilú fejkialakítás meghosszabbított nyakkal, így szűk helyeken/motortérben is könnyen használható. Öntött acél ház a kiváló tartósság érdekében. Használjon 12 V-os lítium-ion akkumulátort a motor működtetéséhez, amely kivételes nyomatékot biztosít az autószerelők, karbantartási és javítási alkalmazások számára.

Szűrő

MILWAUKEE -

Vezeték nélküli racsni

StílusModellMeghajtó méreteTételMax. forgatónyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A2569-20-Ratchet-€509.85
B2457-20, 48-11-2420-Ratchet-€405.07
C2557-22, 48-11-2420-Ratchet-€700.27
D2560-20, 48-11-2440-Ratchet-€696.11
E2566-20-Ratchet-€414.47
B2457-20, 48-11-2420-Ratchet-€405.07
F2367-20, 2567-20-Ratchet-€534.79
G2457-21, 48-11-2440-Ratchet készlet-€614.38
H2457-21, 48-11-2420-Ratchet készlet-€576.97
I2558-20, 48-11-2420-Ratchet-€518.38
J2558-20-Ratchet-€388.52
K2558-20, 48-11-2440-Ratchet-€555.80
L2558-22, 48-11-2420-Ratchet-€707.94
M2557-20, 48-11-2420-Ratchet-€493.49
N2560-21, 48-11-2420-Ratchet-€857.03
O2567-20-Ratchet-€402.81
P2457-21, 2351-20-Ratchet készlet-€545.79
Q2558-20,48-11 2420--Ratchet-€518.38
R2557-20-Ratchet-€363.63
S2456-20, 48-11-2420-Ratchet-€413.28
T2568-20-Ratchet-€509.85
M2557-20, 48-11-2420-Ratchet-€493.49
S2456-20, 48-11-2420-Ratchet-€413.28
U2557-20, 48-11-2440-Ratchet-€530.91
V2456-201 / 4 "Vezeték nélküli racsni30 ft.-lb.€283.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?