WESCO Szállítószalag emelő asztalok

Emelőasztalok szállítószalaggal és kézi működtetésű kézi hajtókarral akár 2000 font súlyú terhek húzásához és tolásához; ideális az autóiparban, a fémmegmunkálásban és az élelmiszeriparban. Padlózárral felszerelve a kezelő biztonsága érdekében, valamint 2 forgatható és 2 merev görgővel a sima manőverezhetőség érdekében

Szűrő

WESCO -

Lexco hidraulikus emelőasztalok tartozékai

A Wesco kézi szerszámmozgató szállítószalagokat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a rakományok emelőberendezésekbe való tolását és kihúzását. Ezek a szállítószalagok acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek 4 méretű (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" és 30" x 38") szabványos asztallapokhoz illeszkednek, és akár 2000 font terhelést is képesek kezelni. 5 lb erőfeszítéssel a fogantyú megforgatásához.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A499235€8,278.37
A499236€7,268.09
A499206€7,814.26
A499237€10,358.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?