Kúpos alátétek

Szűrő

A Grainger kúpos alátéteket, más néven Belleville alátéteket szerkezeti csavarokkal használják a gerendák és csatornák nem párhuzamos felületeinek kiegyenlítésére. Ideálisak...Tovább

APPROVED VENDOR -

Kúpos alátét

StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.AnyagDia kívül.Teljes magasságVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A6FY70M22.2mmRugós acél C 605"0.6mm0.4mm€16.68
A6FY72M33.2mmRugós acél C 607mm0.85mm0.6 mm€18.84
A6FY51M33.2mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)7mm0.85mm0.6 mm€4.24
A6FY53M44.3mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)9mm1.3mm1 mm€11.64
A6FY74M44.3mmRugós acél C 609mm1.3mm1 mm€23.62
A6FY76M55.3mmRugós acél C 6011mm1.55mm1.2mm€28.59
A6FY55M55.3mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)11mm1.55mm1.2mm€11.24
A6FY78M66.4mmRugós acél C 6014mm2mm1.5mm€21.55
B6FY57M66.4mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)14mm2mm1.5mm€16.74
A6FY59M88.4mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)18mm2.6mm2mm€13.04
A6FY80M88.4mmRugós acél C 6018mm2.6mm2mm€21.55
A6FY61M1010.5mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)23mm3.2mm2.5mm€39.35
A6FY82M1010.5mmRugós acél C 6023mm3.2mm2.5mm€15.82
A6FY62M1213mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)29mm3.95mm3mm€22.11
A6FY84M1213mmRugós acél C 6029mm3.95mm3mm€31.59
A6FY86M1617mmRugós acél C 6039mm5.25mm4mm€8.81
A6FY88M2021mmRugós acél C 6045mm6.4mm5mm€19.71
A6FY66M2021mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)45mm6.4mm5mm€13.32
A6FY68M2425mmA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)56mm7.75mm6mm€30.57
APPROVED VENDOR -

Kúpos alátét, 10PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6FY49AE8WLZ€4.68
APPROVED VENDOR -

Kúpos alátét M24

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6FY90AE8WNM€48.83
APPROVED VENDOR -

Kúpos alátét, 5PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6FY64AE8WMN€23.71
GRAINGER -

Szögletes ferde alátétvasaló 1.50 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
06320 3AH7JNZ-
ajánlatkérés

Kúpos alátétek

A Grainger kúpos alátéteket, más néven Belleville alátéteket szerkezeti csavarokkal használják a gerendák és csatornák nem párhuzamos felületeinek kiegyenlítésére. Ideálisak szerkezeti szintezési alkalmazásokhoz az autóiparban, a vegyiparban, az energiaiparban, az elosztóiparban, a szivattyú- és szelepgyártásban, a közművek átvitelében és az ipari automatizálási iparban. Ezek a Belleville alátétek a csavarkötések hőösszehúzódását és tágulását is kompenzálják.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan mérik a kúpos alátéteket?

  • Használja a féknyereg kisebb pofáját az alátét belső átmérőjének méréséhez.
  • Zárja le a féknyereget, és óvatosan nyissa ki a tolómérőt a hüvelykujjcsavarral, amíg mindkét pofa szorosan hozzá nem ér az alátéthez.
  • Jegyezze fel a képernyőn megjelenő mérést.

Hogyan szereljünk fel egy kúpos alátétet?

Az alátétet úgy kell felszerelni, hogy a kúpos fogalátét fogai a vonóhorog felé nézzenek, megakadályozva ezzel annak kilazulását.

Hogyan működnek a Belleville alátétek?

A kúpos vagy Belleville rugós alátétek szorosan tartják a szerelvényeket azáltal, hogy magas feszültséget tartanak fenn, és lengéscsillapítóként szolgálnak a vibráló alkatrészeken.

A kúpos alátétek újra felhasználhatók?

  • Igen, többször is használhatók..
  • Az alátétek túlzott meghúzása és túlterhelése idővel elhasználódhat.

Hogyan hibásodnak meg a Belleville alátétek?

  • A Belleville alátétek, mint minden rugó, hajlamosak a törésre nagy terhelés vagy szélsőséges igénybevétel hatására.
  • Nagy terhelést is elbírnak, de ügyelni kell arra, hogy ne lépjék túl maximális igénybevételüket és teherbírásukat.

Hogyan szereljük fel a Belleville alátéteket?

  • A Belleville alátétek, más néven tárcsarugós alátétek, beépíthetők egyszeres, soros, párhuzamos vagy soros/párhuzamos konfigurációkban.
  • Az egyetlen Belleville alátét konfigurációja egy egyedi alátéttel rendelkezik, amelyhez egy gépcsavar vagy csavar tartozik. Az alátétet úgy helyezzük el, hogy a közepe kilógjon a munkadarabból és érintkezzen a rögzítőfejjel.
  • A párhuzamos konfiguráció két vagy több alátétből áll, amelyek egymásra vannak helyezve, lehetővé téve, hogy teljes felületi érintkezést kapjanak egymással. A terhelési tűrés a hozzáadott alátétek számának többszörösére nő (Pl.: két alátét duplája a terhelési tűréshatárt, három alátét megháromszorozza, és így tovább).
  • A sorozatkonfiguráció két vagy több alátétet tartalmaz egymásra úgy, hogy csak a középső felület és a vége érintkezzen egymással. A párhuzamos konfigurációhoz hasonlóan ez a konfiguráció is növeli az elhajlási tűréseket a hozzáadott alátétek számának többszörösével.
  • A soros/párhuzamos konfiguráció három vagy több alátétet helyez egymásra egy soros és párhuzamos kombinációban, fokozatosan növelve mind az elhajlási, mind a terhelési tűréseket a köteghez hozzáadott vagy onnan eltávolított alátétek száma alapján.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?