ALLEGRO SAFETY Zárt tér szellőzőcsatorna tartozékok

Az Allegro zárt terű szellőzőcsatorna-tartozékok fúvókkal és csatornákkal együtt használhatók aknákban való alkalmazáshoz, és tartalmaznak csatlakozókat, csatornákat, adaptereket/reduktorokat és tárolótasakokat.

Szűrő

ALLEGRO SAFETY -

Lapos csatornák fektetése

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9600-500€767.79
B9500-500€252.58
ALLEGRO SAFETY -

Csatorna -csatorna csatlakozók

Az Allegro csatorna-csatorna csatlakozókat zárt térben működő ventilátorokkal vagy fúvókkal használják a pozitív és negatív szellőzéshez. Ipari minőségű horganyzott fémlemezből készülnek a szerkezeti merevség és az ellenálló oxidáció érdekében a szabad felületen. Ezek a csatlakozók emelt ajakkal vannak integrálva a csatornák helyben tartásához, és 8, 12, 16, 20 és 26 hüvelykes kimeneti méretekben kaphatók.

StílusModellMéretekKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A9500-018 "x 10"8"€71.77
A9550-018 "x 10"12 "€75.94
A9600-0116 "x 10"16 "€104.67
A9650-0120 "x 10"20 "€132.67
B9700-2626 "x 10"-€183.88
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY -

Y-csatornás csatlakozók

Az Allegro Y-csatorna csatlakozók ipari minőségű horganyzott fémlemezből készülnek, amelyek több irányba osztják el a légáramlást. Különböző méretekben kaphatók, hogy illeszkedjenek a szabványos 8 / 12 / 16 / 20 hüvelykes kör alakú csatornákhoz. Szabványos gyűrűs bilincsekkel kényelmesen csatlakoztathatók a csatornához, és lehetővé teszik több terület légtelenítését egyetlen ventilátorral. Nagy teherbírású, előre préselt szerkezettel rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon a 12 és 18 hüvelykes kimeneti méretben kapható Y-csatornás csatlakozók széles skálájából.

StílusModellCsatorna Dia.MagasságHosszÉpítési anyagKimeneti méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9500-Y---Fém lemez8"8"€165.37
B9550-Y---Galvanizált acél12 "12 "€229.74
B9600-Y16 "16 "16 "Horganyzott lemez-16 "€258.72
ajánlatkérés
B9650-Y20 "20 "20 "Horganyzott lemez-20 "€544.24
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9550-25EXSB€2,067.93
A9550-15EXSB€1,391.61
ALLEGRO SAFETY -

Vezetékek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9541-18€1,494.55
B9541-22€1,611.77
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9510-65€747.52
A9510-60€937.17
StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9500-5513 1 / 2 "€245.92
A9550-5517 1 / 2 "€300.49
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9510-50€456.52
A9510-55€588.36
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9553-02€1,214.14
ajánlatkérés
A9553-01€904.37
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY -

Sto-Sack tároló táskák

Az Allegro Sto-Sack tárolótáskák statikusan vezető (EX) csatornával rendelkeznek a robbanásbiztos csatornák kényelmes tárolása és szállítása érdekében. Nagy mennyiségű levegő, füst vagy füst mozgatására alkalmasak hordozható és ideiglenes szellőzőventilátorokkal pozitív nyomás alatt. Ezek az egységek 8 hüvelyk x 15 láb és 8 hüvelyk x 25 láb méretű csatornákra szerelhetők.

StílusModellszínekCsatorna Dia.JellemzőkMagasságHosszKimeneti méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9500-25EXSB-------€1,193.81
ajánlatkérés
A9550-15EXSB-------€977.82
ajánlatkérés
A9550-25EXSB-------€1,441.90
ajánlatkérés
A9500-15EXSB-------€844.07
ajánlatkérés
B9600-45Fekete-Megerősített fogantyúk, vállpánt és kettős cipzár22 "27 "12 ", 16", 20 "22 "€136.63
C9500-45Fekete-Megerősített fogantyúkkal, vállpánttal és kettős cipzárral14 "25 "8"14 "€108.07
D9550-25SBSárga, fekete12 "--25 ft.--€513.98
D9500-25SBSárga, fekete8"--25 ft.--€428.27
D9550-15SBSárga, fekete12 "--15 ft.--€385.54
D9500-15SBSárga, fekete8"--15 ft.--€312.31
ALLEGRO SAFETY -

Légfúvó szűrődoboz, 24 hüvelyk széles, ezüst

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9500-34AG2XKH€648.76
ALLEGRO SAFETY -

Fali ventilátortartó, 20 hüvelyk hosszú, fekete, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9541-05CN8FEQ€274.43
ALLEGRO SAFETY -

Lengőkar-tartó, 35.4 hüvelyk hosszú, fekete, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9541-10CV4PJM€780.09
ALLEGRO SAFETY -

Adapter/reduktor, 16 hüvelykes hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9600-55CV4KQV€295.17
ALLEGRO SAFETY -

Ipari fúvókapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9539-12SWCE7LWD€55.44
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?