Vezetékfeszültség jelölők

Szűrő

BRADY -

Öntapadó vinil vezeték és feszültségjelzők

StílusModellKarakter magasságJelölők kártyánkéntMéretStílusÁr (ÁFA nélkül)
A441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
B441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
C441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
D441381.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
E441181.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
F441131.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
G441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
H441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
I441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
J441511.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
K441141.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
L441311.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
M441291.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
N441151.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
O441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
P443065 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
Q443105 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
R443075 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
S443605 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
T443385 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
U443595 / 16 "182-1/4 x 1/2"C-
ajánlatkérés
V443015 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
W443295 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
X443135 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
Y443285 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
BRADY -

Csővezeték- és feszültségtáblák és -címkék, 2-1/4 x 1/2 hüvelykes címkeméret, 120/208 Volt, 5 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
152385CN2TMY€39.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?