KILLARK Vezeték és kábel akasztók

Merev fémcsövek, IMC és EMT csövek rögzítésére tervezték a csatornákon, gerendákon és szögtartókon keresztben, párhuzamosan vagy merőlegesen. Tűzihorganyzott acélszerkezettel rendelkezik, amely képes elviselni a nehéz terheket

Szűrő

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APCC0502.875 "1.437 "€16.31
APCC1003.25 "2"€21.15
APCC1253.625 "2.12 "€22.47
APCC1503.875 "2.187 "€25.71
APCC2004.625 "2.875 "€30.44
APCC2505.25 "3.25 "€42.53
APCC3005.125 "3.12 "€50.30
APCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "€49.22
APCC4006 13 / 16 "4 13 / 16 "€42.58
KILLARK -

Derékszögű vezeték bilincs

A Killark derékszögű csőbilincsek merev fémcsövek, EMT vagy IMC rögzítésére szolgálnak merőlegesen vagy párhuzamosan a gerendákkal, csatornákkal és szögtartókkal. Acélszerkezetük horganyzott felülettel rendelkezik a szerkezeti merevség és az oxidációs reakciók csökkentése érdekében a szabad felületeken. Ezek a bilincsek nagy terheket is képesek kezelni, és 2-13/16 és 6-11/16 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben párhuzamos csőbilincsek alakítható vasszerkezettel rendelkezik a repedésállóság érdekében.

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARACC0752 13 / 16 "2.25 "€10.78
ARACC0502.5 "2 1 / 16 "€10.12
ARACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€13.85
ARACC2503.25 "2.62 "€21.57
ARACC1253.187 "2.875 "€11.01
ARACC2004.5 "4 1 / 16 "€17.20
ARACC3005.375 "5.125 "€25.00
ARACC3505.875 "5.62 "€27.84
ARACC4006 11 / 16 "6.12 "€30.02
KILLARK -

Peremvezeték bilincs

A Killark éles csőbilincseket merev fémcső, EMT vagy IMC rögzítésére használják a gerendára, a csatornára és a szögtámaszokra merőlegesen vagy párhuzamosan. Temperöntvény konstrukciójuk tűzihorganyzott bevonattal a kiváló nyomószilárdság, valamint a repedés és korrózió elleni ellenállás érdekében. Ezek a bilincsek nagy terheket is képesek kezelni, és 2.125 és 4.625 hüvelyk közötti szélességben kaphatók.
Raptor Supplies is kínál párhuzamos csőbilincsek 3.25 és 6-5/16 hüvelykes hosszválasztékban.

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AECC0502 13 / 16 "2.12 "€16.31
AECC0752 15 / 16 "2.38 "€16.14
AECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "€24.33
AECC1003 1 / 16 "2.62 "€16.83
AECC1503 15 / 16 "3.25 "€23.22
AECC2004.5 "4 1 / 16 "€30.38
AECC2505.125 "4.62 "€35.03
KILLARK -

Csővezeték bilincsek

A Killark csőbilincseket merev fémcsövek, EMT vagy IMC rögzítésére használják a gerendára, a csatornára és a szögtámaszokra merőlegesen vagy párhuzamosan. Temperöntvény konstrukciójuk tűzihorganyzott bevonattal, hogy kiváló nyomószilárdságot és repedés- és korrózióállóságot biztosítsanak. Ezek a bilincsek nagy terheket is képesek kezelni, és 3.1 és 3.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben széli csőbilincsek 2-13/16 és 5.125 hüvelyk közötti hosszúságban.

StílusModellTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APCC075Párhuzamos csőbilincs3.1 "1.7 "€17.85
BRACC150Derékszögű vezeték bilincs3.5 "3.3 "€12.09
KILLARK -

Éli csőbilincs Emt 3 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ECC300AC2NFJ€50.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?