ARO Sűrített levegős szűrők

A sűrített levegő szűrőket úgy tervezték, hogy eltávolítsák és felfogják a szennyeződésrészecskéket, nedvességet és egyéb szennyeződéseket, hogy javítsák a sűrített levegő áramlását nagy áramlási sebességet igénylő alkalmazásokban. Ezek az ARO szivattyúszűrők 5 mikronos besorolásúak, és polikarbonát közeggel rendelkeznek a tiszta levegőellátás érdekében. Kompakt, nagy teherbírású, miniatűr és szabványos méretben kaphatók.

Szűrő

ARO -

FRL sűrített levegő szűrők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AF35231-400Sűrített levegő szűrő€146.70
BF35231-410Sűrített levegő szűrő€155.16
CF35121-300Pneumatikus olajszűrő€118.57
StílusModellTál anyagaTál méreteSzűrő MediaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AF35341-410Fém Sight Gauge-val2.4 oz.Fém197 cfm250 psi175 fok F1 / 2 "NPT€199.60
AF35351-410Fém Sight Gauge-val2.4 oz.Fém216 cfm250 psi175 fok F3 / 4 "NPT€299.38
AF35331-410Fém Sight Gauge-val2.4 oz.Fém156 cfm250 psi175 fok F3 / 8 "NPT€207.89
AF35351-400Polikarbonát1.9 oz.Polikarbonát216 cfm150 psi125 fok F3 / 4 "NPT€266.27
AF35331-400Polikarbonát1.9 oz.Polikarbonát156 cfm150 psi125 fok F3 / 8 "NPT€161.07
AF35341-400Polikarbonát1.9 oz.Polikarbonát197 cfm150 psi125 fok F1 / 2 "NPT€188.56
StílusModellTál anyagaTál méreteSzűrő MediaMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
AF35121-420Fém0.4 oz.Fém250 psi175 fok F€96.73
AF35121-400Polikarbonát0.5 oz.Polikarbonát150 psi125 fok F€77.72
StílusModellTál anyagaSzűrő MediaMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
AF35221-410Fém Sight Gauge-valFém250 psi175 fok F€147.30
AF35221-400PolikarbonátPolikarbonát150 psi125 fok F€136.44
StílusModellMax. FolyamCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AF35451-410288 cfm3 / 4 "NPT€409.02
AF35461-410353 cfm1 "NPT€402.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?