EAZYPOWER Kombinált fúró / süllyesztők

Spiral flute type single-end drills featuring high-speed steel construction in black oxide finish. 1 or 2 flute drills with plain counterstrike style and right-hand cutting direction with 60-degree included angle. Available in point diameters ranging from 1.375 to 4 inches

Szűrő

EAZYPOWER -

Egyvégű fúró / süllyesztő

StílusModellTest Dia.befejezFuvolák számaTeljes hosszDia Dia.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A30181 / B1"Fényes23.75 "9 / 64 "#10€16.34
A301811"Fényes23.75 "9 / 64 "#10€17.36
B30188 / B1 / 2 "Fényes13"5 / 64 "#6€4.10
C300481 / 2 "Fekete oxid23"3 / 32 "#6€12.21
C30048 / B1 / 2 "Fekete oxid23"3 / 32 "#6€9.12
A301771 / 2 "Fényes23"9 / 64 "#6€17.36
A30177 / B1 / 2 "Fényes23"5 / 64 "#6€16.34
B301881 / 2 "Fényes23"9 / 64 "#6€4.49
A301793 / 4 "Fényes24"7 / 64 "#8€17.36
A30179 / B3 / 4 "Fényes24"7 / 64 "#8€16.34
D30182 / B3 / 16 "Fényes21.375 "5 / 32 "#12€16.34
E301865 / 16 "Fényes22.125 "1 / 4 "#14€19.96
F301807 / 8 "Fényes23.625 "1 / 8 "#9€17.36
A30180 / B7 / 8 "Fényes23.625 "1 / 8 "#9€16.34
A301767 / 16 "Fényes22.75 "1 / 16 "#5€17.36
A30176 / B7 / 16 "Fényes22.75 "1 / 16 "#5€16.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?