JUSTRITE Összecsukható kiömlött gátak és medencék

Maximális kiömlési kapacitás 5860 gal. Könnyen illeszkedik szivárgó szelepek, dobok, tartályok, tárolóedények és gépek alá. A QuickBerm konténment raklapok egyrészes kialakításúak a gyors és egyszerű beállítás érdekében, az EnGuard I PVC bevonatú szövetszerkezet pedig a vegyszerállóság érdekében

Szűrő

StílusModellKapacitásHajtogatott szélességBelső mélységBelső magasságBelső szélességDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€340.42
A2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "€372.88
A28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "€391.29
A28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€823.05
JUSTRITE -

QuickBerm sorozatú védőfékek

StílusModellKapacitásHajtogatott szélességBelső mélységBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2855679 gal.8"48 "-48 "€742.36
A28558119 gal.8"-72 "48 "€627.23
B28564159 gal.8"96 "-48 "€863.48
B28566318 gal.11 "96 "-96 "€1,422.96
B28568398 gal.12 "-120 "96 "€1,424.58
JUSTRITE -

QuickBerm Series Drive Over Berms

StílusModellKapacitásHajtogatott szélességBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A28512175 gal.24 "72 "48 "€1,006.97
A28514235 gal.24 "96 "48 "€1,219.22
A28516355 gal.24 "96 "72 "€1,730.19
B28518475 gal.26 "-96 "€1,863.49
B28519745 gal.28 "120 "120 "€2,345.15
B285221075 gal.28 "144 "144 "€357.88
C285241435 gal.26 "192 "144 "€3,539.37
D285261795 gal.30 "240 "144 "€3,742.56
C285281910 gal.36 "192 "192 "€4,362.50
C285302390 gal.36 "240 "192 "€4,204.20
C285322990 gal.38 "240 "240 "€5,012.70
StílusModellKapacitásHajtogatott szélességBelső hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A28570299 gal.24 "-€1,497.34
A28572478 gal.26 "192 "€2,296.14
A28574598 gal.28 "240 "€2,768.78
StílusModellKapacitásBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A28576250 gal.132 "120 "€5,174.40
A28578425 gal.216 "120 "€5,336.10
A28579750 gal.312 "144 "€7,761.60
A285811800 gal.648 "168 "€11,319.00
JUSTRITE -

QuickBerm sorozatú kiömlés elleni védőfedelek

StílusModellKapacitásHajtogatott szélességBelső mélységBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A28534175 gal.20 "54 "30 "€1,057.52
A28536235 gal.20 "78 "30 "€1,473.05
A28538355 gal.20 "78 "54 "€1,411.64
B28539475 gal.24 "78 "78 "€16.06
B28542745 gal.26 "102 "102 "€16.06
B285441075 gal.26 "126 "126 "€2,894.43
C285461435 gal.24 "174 "126 "€3,719.10
C285481795 gal.28 "222 "126 "€16.80
B285501910 gal.32 "174 "174 "€335.68
C285522390 gal.32 "222 "174 "€4,365.90
C285542990 gal.34 "222 "222 "€5,497.80
StílusModellKapacitásBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2837079 gal.48 "48 "€719.89
A28372119 gal.72 "48 "€663.94
A28374159 gal.96 "48 "€902.29
A28376318 gal.-96 "€1,406.79
A28378398 gal.120 "96 "€2,150.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?