SPEEDAIRE Szűrőelemek összeforrása

A Speedaire koaleszcáló szűrőelemek szénelemeket, koaleszcens szűrőelemeket, olajeltávolító elemeket és szénszűrőket tartalmaznak. A 0.01 mikronos sűrített levegő szűrők mikroüveg közeggel rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy felfogják a szennyeződéseket, a levegőben lebegő részecskéket és az olajgőzöket, és 12 és 500 CFM közötti áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Szűrő

A Speedaire koaleszcens szűrőelemek az olaj- és folyékony részecskék eltávolítására szolgálnak a sűrített levegőből, biztosítva, hogy a levegő tiszta és száraz legyen a különféle ipari alkalmazásokban történő felhasználás előtt. Ezek az egységek...Tovább
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A35GM44€347.89
A35GM45€370.30
A35GM49€749.36
A35GM52€892.24
A35GM53€1,014.70
A35GM50€798.92
A35GM46€601.44
A35GM54€1,329.61
A35GM48€740.00
A35GM47€683.97
SPEEDAIRE -

Szűrőelemek összeforrása

A SPEEDAIRE koaleszcens szűrőelemek célja, hogy kis cseppeket más cseppekbe ütközzenek, és nagyobb cseppekké egyesüljenek. Több progresszív rétegből állnak, amelyek a szilárd részecskéket folyékony molekulákká választják el a gázáramból. Ezek a szűrőelemek 0.01 mikronos szűrésre alkalmas mikroüveg közeget tartalmaznak. Válasszon ezeknek a szűrőelemeknek a sűrített levegőszűrője és pneumatikus típusai közül, amelyek a következő helyen állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellgörcsrohamokumtípusÁr (ÁFA nélkül)
A4GPE2-0.01Sűrített levegő szűrő€123.92
A4GPF1-0.01Sűrített levegő szűrő€207.76
A4GPJ6-0.01Sűrített levegő szűrő€504.44
A4GPJ2-0.01Sűrített levegő szűrő€460.70
A4GPF9-0.01Sűrített levegő szűrő€271.17
A4GPK5-0.01Sűrített levegő szűrő€907.14
A4GPH7-0.01Sűrített levegő szűrő€454.87
A4GPH3-0.01Sűrített levegő szűrő€355.72
A4GPG8-0.01Sűrített levegő szűrő€341.15
A4GPE6-0.01Sűrített levegő szűrő€164.74
A4GPG4-0.01Sűrített levegő szűrő€335.32
A4GPF5-0.01Sűrített levegő szűrő€233.26
B4 15 ZKXNUMXDayton(R) Heavy-Duty 1-1/2"-2" NPT egyesítő szűrők. 01Pneumatikus€391.63
B4 62 ZKXNUMXDayton (R) nagy teherbírású 3/4 "- 1" NPT koalíziós szűrők0.01Pneumatikus€167.99
C4 56 ZKXNUMXDayton(R) Intermediate Coalescing szűrők0.01Pneumatikus€71.08
D4 21 ZKXNUMXDayton(R) miniatűr koaleszcens szűrők0.01Pneumatikus€57.57
C4 46 ZKXNUMXDayton(R) szabványos koaleszcens szűrők0.01Pneumatikus€69.81
E4 47 ZKXNUMXDayton(R) szabványos nagy átfolyású koaleszcens szűrők0.01Pneumatikus€90.55
C4 70 ZKXNUMXDayton miniatűr koaleszcens szűrők0.01Pneumatikus€57.71
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A35GM30€601.44
A35GM32€731.87
A35GM36€892.24
A35GM37€1,014.70
A35GM38€1,329.61
A35GM29€374.42
A35GM33€749.36
A35GM31€676.46
A35GM40€1,801.97
A35GM28€347.89
A35GM34€798.92
SPEEDAIRE -

Szűrő szén

StílusModellMax. FolyamTeljes magasságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A35GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT€585.38
A35GN49117 cfm16 "1 "NPT€760.47
A35GN61176 cfm19 "1-1 / 2 "NPT€1,035.79
B35GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€1,141.75

Jellemzők

  • Speedaire szén levegőszűrő elemek A sűrített levegőből származó szagok és szennyeződések eltávolítására szolgálnak.
  • Aktív szénszűrővel rendelkeznek, amely megfogja a 0.01 mikron méretű részecskéket, így tiszta levegőt hagy maga után.
  • Ezek közé tartoznak a mikroüveg szűrőelemek, amelyek célja a szennyeződések nagy százalékának eltávolítása a folyadékokból és gázokból.
  • Speedaire szűrőbetét szivacsos hordozóval rendelkezik, amely felfogja a törmeléket, szennyeződést és egyéb szennyeződéseket folyadékból vagy gázból. Ez a közeg előszűrőként szolgál, hogy megóvja az alsó összefolyó elemet a szennyeződéstől és a sérülésektől.

Működési mechanizmus

  • Ezek a koaleszcens szűrőelemek háromrétegű kialakításúak, amelyek eltávolítják az olaj- és folyadékrészecskéket a sűrített levegőből.
  • Ahogy a folyadék belép egy koaleszcens szűrőelembe a bemenetnél, és áthalad a szűrőközeg első rétegén, a nagy részecskék és törmelékek eltávolításra kerülnek.
  • A folyadék ezután átfolyik a szűrőközeg második rétegén, amelynek szálai erősen porózusak, és amelyek felfogják a kis cseppeket és részecskéket.
  • Amikor ezek a cseppek és részecskék érintkezésbe kerülnek a szálakkal, mechanikai és elektrosztatikus erők tartják a helyükön. Ezeket a részecskéket és cseppeket ebben a szakaszban nagyobb cseppekké egyesítik.
  • Végül a folyadék áthalad a szűrőközeg utolsó rétegén, ahol elválik a szűrő által felfogott cseppektől és részecskéktől.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent összevonás?

Az összevonás egy olyan folyamat, amely a folyékony vagy szilárd részecskék kis cseppjeit nagyobb cseppekké vagy részecskékké egyesíti, amelyek könnyen elválaszthatók és eltávolíthatók a gáz- vagy gőzáramból.

Milyen gyakran kell a koaleszcens szűrőket cserélni?

A szűrőelem cseréjének gyakorisága olyan tényezőktől függ, mint a sűrített levegő minősége, a feldolgozott sűrített levegő mennyisége és az adott alkalmazás. A szűrőelemeket azonban ki kell cserélni, ha a nyomásesés a szűrőkön elér egy bizonyos szintet, jellemzően 10 és 15 psi közé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?