PROTO Ellenőrizze az anyacsavarokat

A Proto ellenőrző anyakulcsok szilárd fogást biztosítanak, miközben nyomatékot fejtenek ki a makacs vagy elhasználódott kötőelemek elforgatásához. A 12 pontos dobozvég kialakítása garantálja a finom indexelést a sebesség növelése érdekében, és megkönnyíti a csavarok becsavarását vagy eltörését nehéz helyeken.

Szűrő

StílusModellFej szélességeHosszTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJKE281 25 / 32 "6.5936.5937 / 8 "€47.31
AJKE161"4"4"1 / 2 "€20.20
AJKE221.5 "5 7 / 32 "5 7 / 32 "11 / 16 "€28.35
AJKE201.5 "5 7 / 32 "5 7 / 32 "5 / 8 "€29.25
AJKE342 13 / 32 "8.5 "8.5 "1-1 / 16 "€62.76
AJKE362 13 / 32 "8.5 "8.5 "1.125 "€63.05
AJKE422 23 / 32 "10 "10 "1 5 / 16 "€79.93
AJKE402 23 / 32 "10 "10 "1.25 "€71.21
AJKE322"7.5 "7.5 "1"€56.43
AJKE483 7 / 32 "11.59311.5931.5 "€95.13
AJKE523.5 "13 "13 "1.625 "€158.86
AJKE543.437 "13 "13 "1-11 / 16 "€144.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?