VAL-MATIC Ellenőrző és lábszelepek

A Val-Matic visszacsapó- és lábszelepek lengő-visszacsapó szelepeket tartalmaznak, és ideálisak kommunális / ipari szennyvíz alkalmazásokhoz. Egyirányú áramlást biztosítanak, és fém ülékrendszerrel rendelkeznek a szivárgásmentesség érdekében. Csendes ellenőrző és visszafolyó működtetőszelepekkel rendelkeznek.

Szűrő

StílusModellFolyikHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A502ABF110 gpm8"2"6€1,556.28
A525ABF220 gpm8.5 "2/1/027€1,771.57
A503ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,708.52
A504ABF500 gpm11 "4mm9€2,011.61
A506ABF1000 gpm15 "611€3,047.12
A508ABF2250 gpm19.5813.5€4,833.81
A510ABF2500 gpm24.5mm1016€7,763.14
A512ABF4000 gpm27.5mm12 "19€11,567.90
VAL-MATIC -

Swing-Flex visszacsapó szelepek

A Val-Matic Swing-Flex visszacsapó szelepeket vastag iszap és iszap áramlásának szabályozására tervezték élelmiszer- és italfeldolgozási és gyártási alkalmazásokban. Ezek az NSF-tanúsítvánnyal rendelkező visszacsapó szelepek rövid tárcsalökettel rendelkeznek az esetleges vízkalapácsok csökkentése érdekében, sima és áramvonalas kontúrfelülettel az eltömődés minimalizálása érdekében, valamint O-gyűrűs tömítéssel a pozitív tömítéshez a szivárgás megszüntetése érdekében. Válasszon a szelepek széles választékából 110 és 500 gpm közötti áramlási sebességgel Raptor Supplies.

StílusModellFolyikHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A502A110 Max. G pm8"2"6"€1,013.57
A525A220 Max. G pm8.5 "2.5 "7"€1,171.70
A503A300 Max. G pm9.5 "3"7.5 "€1,342.49
A504A500 Max. G pm11 "4mm9"€1,460.38
A506A1000 Max. G pm15 "611 "€2,361.45
A508A2250 Max. G pm19.5 "813.5 "€3,393.11
A510A2500 Max. G pm24.5 "1016 "€6,298.46
A512A4000 Max. G pm27.5 "12 "19 "€9,230.64
VAL-MATIC -

Csendes visszacsapó szelep

A Val-Matic általános célú visszacsapó szelepeket beépített, csendes házzal tervezték, amely ideális ivóvízzel és magas fejet igénylő függőleges áramlású alkalmazásokhoz. Ezek a nem csapódásmentes visszacsapó szelepek rugóval vannak felszerelve, amelyet több mint 100000 372 cikluson keresztül teszteltek, hogy kiküszöböljék a vízkalapács hatásokat (nagynyomású lökéshullámok), amelyeket a szivattyú hirtelen leállása vagy a szeleptárcsa zárása okoz. A Val-Matic visszacsapó szelepek rövid lineáris lökettel és rugóvisszatérítéssel rendelkeznek, amelyek együttesen zárják a szelepet az áramlás megfordítása előtt, valamint egy kibővített testet gyors zárómechanizmussal, hogy teljes áramlási területet biztosítsanak. Fém-fém ülőalkalmatosság és kettős vezetésű tárcsa is van a nagy pontosság és a vibrációs terhelés csökkentése érdekében. A Val-Matic visszacsapó szelepek NSF/ANSI 61 tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy ólommentes alkatrészeket tartalmaznak, és NSF/ANSI XNUMX tanúsítvánnyal rendelkeznek ivóvízzel való használatra.

StílusModellFolyikHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1825A.1150 Max. G pm5.5 "2.5 "7"€1,080.08
A1803A.1225 Max. G pm6"3"7.5 "€1,186.52
A1804A.1400 Max. G pm7.25 "4mm9"€1,525.16
A1805A.1625 Max. G pm8.5 "5"10 "€2,065.20
A1806A.1900 Max. G pm9.75 "611 "€2,563.19
A1808A.11600 Max. G pm12.5 "813.5 "€3,807.29
A1810A.12500 Max. G pm15.5 "1016 "€5,565.46
A1812A.13500 Max. G pm19 "12 "20 "€8,651.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?