RIDGID Lánckulcsok és fogók

Hengeres munkadarabok forgatására vagy megtartására használják különböző fémmegmunkálási és vízvezeték-ipari alkalmazásokban. Kettős és egypofás változatban kapható

Szűrő

RIDGID -

Láncfogak

A RIDGID láncfogókat a csövek vagy szerelvények meghúzására vagy meglazítására használják a fúrási helyen. Ötvözött acélból készült pofák vannak a kevésbé torzítás és repedés érdekében, és olyan öntöttvas fogantyúval vannak integrálva, amely képes ellenállni az 56000 lbf-os húzófeszültségnek. Változatok 50, 64 és 87 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellBreaking StrengthÁllkapocs típusTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A92660-Egyetlen vég87 "€4,541.32
ajánlatkérés
A9268022000 fontDupla vége50 "€1,295.08
A9268531000 fontDupla vége64 "€1,882.25
RIDGID -

Lánckulcsok

StílusModellFogantyúhosszÁllkapocs típusTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A31310-Egyetlen vég12 "€125.05
B31315-Dupla, cserélhető13.187 "€157.61
C31325-Dupla vége24 "€288.48
B3132018 "Dupla, cserélhető17.5 "€230.52
B3133036 "Dupla, cserélhető36 "€559.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?