KIDDE Szén-monoxid és füstérzékelők

Úgy tervezték, hogy érzékelje a magas CO gáz, füst és hő szintjét, és elkerülje a károkat 85 dB riasztás indításával tűz esetén. Könnyen működhet -20 és 100 F közötti hőmérsékleten

Szűrő

KIDDE -

Füst- és szén-monoxid-riasztó

StílusModellÁtmérőMagasságÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
AP3010K-CO5"1.5 "Zárt lítiumion€142.47
Bi12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, zárt lítium -ion€115.03
CKN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA€112.38
KIDDE -

Szén-monoxid riasztás

A Kidde szén-monoxid riasztók a szag-, szín- és íztelen szén-monoxid (CO) gáz jelenlétének érzékelésére szolgálnak. Ezek a minőségi Kidde riasztók elektrokémiai érzékelési technológiát használnak a CO szintjének érzékelésére. Az elektródák érzékelik az elektromos áram szén-monoxid jelenléte miatti változását, majd 85 dB-es hangriasztást indítanak el. Piros LED-del rendelkeznek a vizuális figyelmeztetés érdekében, és könnyen működhetnek 40 és 100 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. Ezek az akkumulátoros, vezetékes vagy dugaszolható szén-monoxid-riasztók különböző magassági, mélységi és szélességi opciókban állnak rendelkezésre. Egyes modellek digitális kijelzővel is fel vannak szerelve.

StílusModellMélységDigitális kijelzésMagasságÁramforrásSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
AKN-COB-IC-Nem1.75 "120 V AC, 9 V-€98.071
BKN-COP-IC-Igen1.75 "120 V AC, 9 V-€150.441
CKN-COB-DP21-23 / 32 "Nem3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA elem5"€458.296
DKN-COB-B-LP1.5 "Nem5"(3) AA3"€72.591
EKN-COPP-B-LPM1.5 "Nem2.75 "(3) AA4.75 "€88.511
FKN-COPP-B-LS1.5 "Igen5"(3) AA3"€96.841
G9C05-LP21.5 "Nem2.75 "(2) AA4.5 "€73.261
HC3010-D1.5 "Igen2.75 "Zárt lítiumion4.5 "€160.781
IC30101.5 "Nem2.75 "Zárt lítiumion4.5 "€118.841
J210074261.5 "Igen5.25 "120 V AC, NiMH5.25 "€240.571
GKN-COB-LP21.5 "Nem2.75 "(2) AA4.5 "€357.956
KKN-COPP-31.75 "Igen69V3.75 "€634.716
LKN-COB-DP21.75 "Nem3.875 "120 V AC, 9 V5"€80.281
KKN-COPP-31.75 "Igen6"120 V AC, 9 V3.75 "€144.151
KIDDE -

Füstjelzők

A Kidde füstjelzők ionizációs / fotoelektromos mechanizmust használnak a füst gyors érzékelésére, valamint gyorsan mozgó és apró parázsló tüzekre, és 85 dB-es riasztást váltanak ki a munkavállalók figyelmeztetésére. Ideálisak raktárhelyiségekben, raktárakban, ipari munkahelyeken és kereskedelmi épületekben történő alkalmazásra. Ezek a Kidde riasztások tartalmaznak egy tesztgombot, egy nagy rögzítő talpat, egy szabotázsbiztos akkumulátor reteszelő csapot, az alacsony akkumulátorszintű figyelmeztető mechanizmust és egy piros LED-es teljesítményjelző lámpát. Könnyen működhetnek 40 és 100 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, és 10 éves akkumulátoros, akkumulátoros és vezetékes váltakozó áramú változatokban kaphatók.

StílusModellÁtmérőDigitális kijelzésMagasságÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
Ai90404"Nem1.5 "9V€19.15
BP3010B5"Nem1.5 "Zárt lítiumion€89.59
Ci120605"Nem1.75 "120 V AC, 9 V€39.75
DP90505"Nem1.5 "9V€45.88
Ei90605"Nem1.5 "9V€22.42
FP3010L5"Nem1.5 "Zárt lítiumion€80.07
GP3010H5"Nem1.5 "Zárt lítiumion€108.91
Hi90505"Nem1.75 "9V€19.17
I210075825"Nem1.625 "120 V AC, 9 V€39.04
I210075815.5 "Nem1.625 "120 V AC, 9 V€37.11
Ji120405.5 "Nem1.5 "120 V AC, 9 V€38.19
Ki120805.5 "Igen1.5 "120 V AC, 9 V€50.68
LIP 20105.75 "Nem1.75 "120 V AC, 9 V€123.37
MRF-SM-DC5.75 "Nem1.25 "(3) AA€114.50
NIP 90105.75 "Nem1.75 "9V€64.16
OP120405.625 "Nem1.5 "120 V AC, 9 V€66.73
Pi90105.625 "Nem1.5 "3 V lítium€61.17
KIDDE -

Hő riasztó termisztor piros LED

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HD135FAG9HDC€71.42
KIDDE -

Füst- és szén-monoxid-riasztó 120vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21007624AE4THH€142.93
KIDDE -

Co / gas kombinált riasztás Elektrokémiai

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KN-COEG-3AB3DDN€144.76
KIDDE -

CO FÜSTÉRZÉKELŐ, Szén-monoxid/füst, Kivehető akkumulátor, Akkumulátor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900-CUARCR6QCF€120.13
KIDDE -

Szén-monoxid- és füstjelző, 5 19/32 hüvelyk átmérőjű, 85 Db 10 Ft-os áron. Hangos figyelmeztetés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
P4010DCSCO-WCH6QYW€207.65
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?